カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(376)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 27ページ目
27ページ目: カー用品

サボンタイムミスト
CARALL¥739税込¥8131個当日出荷清潔感のある石けんの香りを集めた消臭剤。空間の消臭やシートやフロアマットを除菌消臭が出来るミストタイプ。用途車の芳香消臭取付ミスト容量(mL)210
断熱光消臭シェードプラス
クレトム¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷太陽の力で車内のニオイを消す。断熱性に優れた2層構造で熱さも防ぎます。ドライブレコーダー装着車におすすめ。リバーシブル使用出来ます。用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル色ブルー/シルバー
ノア専用シェード
クレトム¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のVOXY、2022/8~スズキランデイにも適合。用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1440)色カーボン調高さ(mm)1050(広げた高さ:1000)奥行(mm)50
ヤリス専用シェード
クレトム¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。2020/8~ヤリスクロスにも適合。用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1290)色カーボン調高さ(mm)880(広げた高さ:820)奥行(mm)50
日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック)
NISMO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル直径(Φcm)(下部)6.5寸法(cm)(上部)7.8×7.6高さ(cm)16.5
ストレッチ撥水シートカバー
Tomboy(トムボーイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷縦横に伸び~るストレッチ撥水シートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。用途車のシートカバー材質ポリエステル/ポリウレタンサイズフリー対応サイドエアバック適合サイズ普通車用・軽自動車用フリーサイズ適合シート形状前席用1枚入
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン
Pellucid(旧MIRAREED)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130色黒取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
ハイトアジャストツインドリンク
SEIWA(セイワ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シリコンフラップで優しくしっかりホールドし、細缶を置いても振動によるカタカタ音がしません。高さ調節機能により縁に段差のあるドリンクホルダーにも取り付け可能です。シリコンフラップで優しくしっかりホールドし、細缶を置いても振動によるカタカタ音がしません。ドリンクホルダー形状が楕円の為、スマホも置くことができます。4カ所の固定ブロックで純正ドリンクホルダーにガッチリ固定できます。360度回転可能な為、取り付け後でもお好みの位置に調節できます。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×194×94
ハンドルカバー QKディンプルレザー
ボンフォーム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷取り付け超簡単!ステアリンググリップ。握りたくなる手触り!レザー調タイプ。ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。ステアリングのドレスアップに最適。幅広い車種に対応材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル、(樹脂リング)ポリカーボネート質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×360×45適合サイズSサイズ/Mサイズ兼用
シートカバー メッシュネオ
ボンフォーム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷取付簡単シートカバー。メッシュ素材で通気性抜群。SBR素材でしっかり防水。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します形状前席用材質(本体)(表地)ポリエステル、合成ゴム貼り質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
クッション メモリーフォームDX
ボンフォーム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。表生地には通気性の高いダブルメッシュ素材を使用。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)250タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20寸法(cm)(ヒップ型)45×45
DCDCコンバーター
セルスター¥8,098税込¥8,9081個当日出荷4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
バッテリーチェッカー
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥6,498税込¥7,1481個当日出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能用途ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)・ハイゼットトラックへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1個、ブラケット(L・R)×各1個、オーディオハーネス(10P)×1個、車速配線カプラー(20P・24P)×1個、ビス ワイドパネル用×4個、タッピング ワイドパネル用×4個、タッピング ブラケット用×4個適合車種ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)(型式:S700V、S700W、S710V、S710W、年式:令和3年12月~※スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバンL/MT車(デラックス/スペシャル/デッキバン)は取り付け不可)、ダイハツ ハイゼットトラック(型式:S500P、S510P、年式:令和3年12月~※スマートアシスト非装着車は取り付け不可)
ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク
晴香堂(旧:オカモト産業)¥649税込¥7141個当日出荷ブラウンマークスクリップ専用の詰替用 可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。 優しいフローラルムスク調の香り寸法(mm)134×86×88取付エアコン取付質量(g)2.4×2香り香り有
車載ホルダー
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
車載ドリンクホルダー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダーセット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)36ケーブル長(m)1定格入力電圧(V)DC12設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種DC12V マイナスアース車コネクタ仕様シガープラグ定格入力DC12V
ミニUSBライト
星光産業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。質量(g)33
パワーインバーターネオ
セルスター¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。用途トラックやバスなど24V車での充電に。トラスコ品番208-5877幅(mm)10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)842奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC24定格出力(W)400接続コードバッテリー接続コード
サポートクッション ファイテン
ボンフォーム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷運転中のカラダをリラックス状態へサポートファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いた低反発肘掛けパッド。本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されたサポートクッション。「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用。裏面にノンスリップ素材を採用。ズレに強い。軽自動車に多い大型アームレスト用のサイズ。色ブラック材質(本体)[表地]ナイロン・ポリエステル、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]合成ゴム質量(g)約140タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×34使用上の注意※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
リングドリンクホルダー
カシムラ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中シンプルでスポーティーなドリンクホルダー。 ウレタンクッションで走行時の振動によるカタカタ音を低減。 直径72mmまでの缶、コンビニカップ、600mLペットボトルに対応。 付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口に取り付けができます。 エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。 エアコンの冷風・温風により、ドリンクを保冷・保温することができます。付属品クリップ3種類・両面テープ色カーボン/ブラックメッキ直径(Φmm)72対応質量(g)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×90×106
バケットマット エックスギア
ボンフォーム(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷から4日以内出荷雨・雪・泥から車内の汚れをがっちりガード! 超軽量、3層構造!。防水性、耐久性に優れたTPE素材を使用しています。車両のフロアに合った形状でピッタリフィット。裏面にはズレに強い 強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。幅広い車種に対応する汎用マットです材質[表地]熱可塑性エラストマー、[裏地]ポリエステル100%色ブラック
車載スタンド
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定
フロント&リアフレームセット
SEIWA(セイワ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。質量(g)520寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 1ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約27コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
OBDⅡ専用アダプター
セルスター(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。質量(g)99コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く)内蔵ヒューズ低背ヒューズヒューズ容量(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
車載充電器(2.4A・Type-C)
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。質量(g)約39定格入力電圧(V)DC12/24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケットケーブルストレートケーブル定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約100
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
ボタニッシュ3コパック
晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(13g×3個)当日出荷天然消臭成分「柿渋エキス」と「フィトンチッド」を配合したペーパータイプの消臭剤。 植物の恵みを味方にきれいな空気を作りましょう。お得な3個パックだからリビングや玄関でも使用できます。
リアカメラ(アルパインナビ専用)
ALPINE¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ(汎用RCAタイプ)
ALPINE¥13,880税込¥15,2681個当日出荷RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
1USB+スイッチ付ダイレクト2連ソケット 12/24V兼用 2.4A
プロキオン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
ドアトリムカップホルダー
SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷コンビニカフェ・細缶・太缶・ボトル缶・ペットボトル(500mL)以下が収納できる掛型タイプのドリンクホルダーです。 取り付け金具により2段階の長さ調整ができます。 後部席にも取り付けできます。