44ページ目: カー用品

11,888件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーテーションカーテンフルキット【カーテン:ブラック】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:グレー) KAZZ-CREATION

    パーテーションカーテンフルキット【カーテン:ブラック】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:グレー)

    KAZZ-CREATION
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせてグレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。
    付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可、S-GL、DXリアクーラー付車(標準ルーフ)※ハイルーフ不可材質マウント:ABS樹脂、カーテンレール:ステンレンス適合車種ハイエース200系
  • ブレスモンスター(初回限定香り付き) PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブレスモンスター(初回限定香り付き)

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    9,498税込10,448
    1個(1セット)
    当日出荷
    香り×光×濃密ミストで魅せるフレグランスディフューザー。芳香ミストが噴出&チャージされ、まるで雲海のように留まった後”雲のようにふわり。と立ち上がり”車内へ解き放たれる様子を視覚でも香りでも体感できる車内用フレグラ。ンスディフューザーです。芳香カートリッジが生み出す濃密ミストは粒子が細かく、まるで香りの雲が漂うような。存在感。ミストの噴出間隔は4段階から選べ、車内環境や好みに合わせて香りの広がりを。調整できます。さらに、車内空間を彩るアンビエントライトは8パターン搭載。”香り。の雲が光をまとう”ような幻想的な演出が可能で、香りだけではなく視覚でも楽しめる。新感覚の芳香体験を提供します。液漏れしにくく液が揮発しにくい交換式の芳香カート。リッジで、気分に合わせて手軽に香りを変えられます。【特長 1】エンジン始動と同時に自動噴霧するUSB給電式。【特長 2】数量限定で芳香カートリッジ「ミッドナイトムスク」を付属。【付属品】専用USBケーブル・高さ調整ペフ・取扱説明書・芳香カートリッジ「ミッドナイトムスク」(数量限定)
  • シートカバー固定具 サスペンダークリップ ボンフォーム

    シートカバー固定具 サスペンダークリップ

    ボンフォーム
    459税込505
    1箱
    3日以内出荷
    シートカバー座面のズレ・捲れ上がりを防止! サスペンダークリップ。煩わしいシートカバーのめくれを軽減!。2本セット。簡易型シートカバー用 固定ベルト
    材質(本体)POM・ポリエステル・ラテックス系質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×150×25
  • サンシェード スヌーピーフェイス ボンフォーム

    サンシェード スヌーピーフェイス

    ボンフォーム
    1,598税込1,758
    1箱
    3日以内出荷
    フロントガラスにフィット! 蛇腹タイプサンシェード。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。車内の温度上昇を軽減。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。約130×60cm
    材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、((吸盤)ポリ塩化ビニル質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×690×45
  • クッション 姿勢調整クッション ボンフォーム

    クッション 姿勢調整クッション

    ボンフォーム
    1,998税込2,198
    1箱
    3日以内出荷
    困った時にはこれ! 姿勢が悪い人にはこれ。姿勢矯正クッション。運手中の姿勢をしっかりとサポート。スロープ形状により骨盤が安定し理想的な背骨のS字カーブを維持。2通りの使い方ができます(お尻に、腰に)。低反発ウレタンを使用
    材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル・ポリウレタン質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×105
  • JMアンテナマスコット IPF

    JMアンテナマスコット

    IPF
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ジムニーをモチーフとしたミニカー風デザイン。アンテナ周りのドレスアップに最適。JMアンテナマスコットは、アンテナに被せるだけのかんたん取り付け。背面はスリットを入れることによりアンテナも可動可能。取り付け方法は両面テープで貼るだけなので、DIY初心者でも安心して取り付けできます。
    用途ジムニー用付属品本体、バンドベース、結束バンド適合車種ジムニー(JB64)/ジムニーシエラ(JB74)H30.7~,ジムニーノマド(JC74)R7.4~素材AES(本体部分)
  • JB フレグランスジェルカン ジョンズブレンド

    JB フレグランスジェルカン

    ジョンズブレンド
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    缶のフタを開けるだけで使用可能。中の芳香剤はジェル状の為、こぼれる心配がなく車内でも安心して使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤成分ジェル・香料幅(mm)72高さ(mm)84奥行(mm)72香りホワイトムスク
  • JB エアフレッシュナー ジョンズブレンド

    JB エアフレッシュナー

    ジョンズブレンド
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    吊るすだけで香りが広がります。車以外にもお部屋や玄関にも使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤幅(mm)70高さ(mm)140香りホワイトムスク
  • サンシェード エスコ

    サンシェード

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌々日出荷
    フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、ノア、プリウス、プリウスPHEV、MIRAI。HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット。NISSAN:セレナ。MAZDA:ビアンテ。MITSUBISHI:デリカ D:5。SUZUKI:ランディ。
    シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)450寸法(幅W×高さH)(mm)1400×900取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC
  • ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス

    ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属

    エンプレイス
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    Wi-Fi通信機能搭載で専用アプリに映像が保存できるドライブレコーダー。運転中の万が一をしっかり記録。microSDカード:8~32GB(Class10以上)。フロントカメラ:200万画素。リアカメラ:100万画素。視野角:対角130度/水平100度/垂直80度。解像度:FHD1920×1080。フレームレート:27.5fps(※NDR-RC243W リア27.5fps)。マイク、スピーカー内蔵。Gセンサー:3軸Gセンサー。入力電源:DC12V/24Vに対応。電源電圧:DC5V。最大消費電流:1100mA。動作温度:-10~60度。録画:常時 1分、イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。動画ファイル形式:MP4
    用途ドライブレコーダーとして。もしもの事故の備えに。あおり運転 Gセンサー 音声録音 手動録画 常時録画 イベント録画 常時録画質量(g)65(レンズ部、ブランケット部を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×2.2
  • EG車格別アンブレラシェード エナジーギア

    EG車格別アンブレラシェード

    エナジーギア
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    収納簡単。遮光・断熱・プライバシー保護に。車格別の折り畳み傘シェード。
    用途車の夏季シェード幅(mm)75高さ(mm)380奥行(mm)75
  • Screen Frow オットキャスト

    Screen Frow

    オットキャスト
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
    適合車12V電源ソケットがあるすべての車に対応。普通車、トラック、RVにも使用可能ディスプレイ11.4インチ
  • 電源コネクター(AC100V) カーク産業

    電源コネクター(AC100V)

    カーク産業
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様取付径Φ29mm15Aまで使用可能
  • カーコンセント120W PD30W 大橋産業(BAL)

    カーコンセント120W PD30W

    大橋産業(BAL)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)。USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。
    質量(g)90出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36最大出力電力USB:30W
  • ドアキャッチ(白) カーク産業

    ドアキャッチ(白)

    カーク産業
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
    用途キャンピングカー用
  • LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業

    LEDテープライト用コネクター(配線付き)

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • GT系フリード専用 スマホホルダー 槌屋ヤック

    GT系フリード専用 スマホホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    フリード専用設計スマートフォンホルダー
    用途専用設計で、ナビまたはディスプレイオーディオ裏のフードパネルにピッタリフィットします。ダンパー式でボタンを押すとゆっくり開閉。幅60mm~88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量300g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。材質PCABSブラック
  • エモリジナルゲル ダイヤケミカル

    エモリジナルゲル

    ダイヤケミカル
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。華やかな香り。
    用途車の芳香剤仕様ゲル幅(mm)80高さ(mm)96奥行(mm)65容量(g)126香りトワイライトサボン設置場所ダッシュボード / カップホルダー対応
  • エモリジナルエアー ダイヤケミカル

    エモリジナルエアー

    ダイヤケミカル
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。華やかな香り。
    用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)70高さ(mm)175奥行(mm)43容量(g)1.5×2香りトワイライトサボン設置場所エアコンルーバー入数2
  • レーザーシェード アルファード ヴェルファイア 20系 PROTECTA

    レーザーシェード アルファード ヴェルファイア 20系

    PROTECTA
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)ほか
    8日以内出荷
    ・PRO-TECTAのレーザーシェードです。・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計。・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット。・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン。・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!。・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに 収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
    適合アルファード/ヴェルファイア 年式:H20/5~H27/1 型式:ANH20W/ANH25W/GGH20W/GGH25W 備考:-
  • DC充電器 PD65W+USB2ポート カシムラ

    DC充電器 PD65W+USB2ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    買ってすぐ使えるケーブル直結/高出力PD65W対応の車載用充電器(USB2ポート付き)。ノートパソコンの充電に対応。ケーブルは折り曲げに強いロングブッシュ。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×73×39
  • DC85W USB2ポート A/C カシムラ

    DC85W USB2ポート A/C

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ノートパソコンも充電できる車載用USB電源×2ポート。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電。合計最大85WのハイパワーUSBポート。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×66×34
  • ドライブレコーダーユニット パイオニア

    ドライブレコーダーユニット

    パイオニア
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    基本機能をおさえ、クリアな視界と高画質・高感度な録画も実現。昼も夜もクリアな視界と高画質かつ高感度な録画を実現。取付性にも優れたデジタルミラー型ドライブレコーダー。前後2カメラともに200万画素を備えた安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す明るくクリアな見やすい画像。「PureCel(R) Plus」採用により夜間でも色鮮やかに表示・記録。明るくクリアで瞬時に見やすい表示「11V型高輝度IPS液晶」。最大3倍まで拡大表示できる後方画像ズーム機能。後続車との距離感を細かく調整。様々な設定や調整もタッチパネルでカンタン操作。車室内に美しく調和するスマートで使いやすいデザイン。車室内インテリアのフィット感にも配慮したデザインとすっきりとした配線形状
    付属品本体×1/リアカメラ(3m)×1/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/microSDHCカード(32GB)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット×1/防水シート×1/GPSアンテナ(2m)×1/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2消費電力(W)5.5角度(°)(取付推奨)リアカメラ:10~85方式動画圧縮:MP4(H.264)本体質量(g)本体:360 /リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)センサーGセンサー:3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能/駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:23.6×33.3×23.6(ブラケット含まず)電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画構成録画ファイル:1分/3分記録媒体microSDHC/microSDXCカード class10(16~256GB)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶保証期間メーカー3年保証本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(フロントカメラ収納時):257.6×43.9×74.0/本体(フロントカメラスライド時):287.9×43.9×74.0モード(録画)フロントカメラ/リアカメラ共通:1920×1080P撮像素子フロントカメラ/リアカメラ共通、200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)本体:-10~60 /リアカメラ:-30~70F値フロントカメラ:F2.0、リアカメラ:F1.8フレームレート27.0fps画角(記録)フロントカメラ:水平111° 垂直58° 対角134°、リアカメラ:水平112° 垂直59° 対角130°GPS同梱
  • 噴霧式フレグランスディフュザーイルミ カーメイト

    噴霧式フレグランスディフュザーイルミ

    カーメイト
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    香りと光で空間を彩るイルミネーションディフューザー。エンジンONで自動でイルミネーション&噴霧開始。
    用途車の芳香剤幅(mm)120高さ(mm)173奥行(mm)98
  • ドクターデオプレミアムゴールドエアコン取付詰替 カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールドエアコン取付詰替

    カーメイト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エアコンの風に乗って消臭成分が広がる。消臭性能400%。安定化二酸化塩素を使用。ウイルス・菌・ニオイに圧倒的な除去パワー。持続効果約90日。詰替用。
    用途車の消臭成分安定化二酸化塩素/有機酸幅(mm)45高さ(mm)110奥行(mm)35内容量(g)12
  • パラソルシェード2 Meltec(大自工業)

    パラソルシェード2

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
    材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
  • パラソルシェード3 Meltec(大自工業)

    パラソルシェード3

    Meltec(大自工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラスにカンタン取り付けできるできるパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。表面はシルバーコーティング。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
    材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+シルバーコーティング(表側)
  • 車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ ボンフォーム

    車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ

    ボンフォーム
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!。車種別専用撥水シートカバー。車種専用設計でお車のシートにピッタリフィット。シート全体をカバー、シートを汚れから守る。
  • 自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 吸盤取り付けタイプ カシムラ

    自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 吸盤取り付けタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーによりスマホをかざすと自動で開閉してホールドします。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを、ホールドしながらワイヤレス充電。4つの安心・安全設計。(過熱保護・異物検出・過電流保護・過電圧保護)。吸盤取り付けタイプ。
    本体質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W60×D14×H96適正電圧(V)DC9、DC12
  • 防水カバー座面用ワイド ベッスル

    防水カバー座面用ワイド

    ベッスル
    1,098税込1,208
    1枚
    6日以内出荷
    座面を守る防水カバーです。側面までカバーできて安心です。汚れ防止や、ペットの同乗時、レジャー時に活躍します。チャイルドシートの下に敷いて座面を保護します
    材質【生地】ポリエステルブラックタイプ座面用ワイド寸法(幅W×奥行D)(cm)70×60
  • クールメッシュWP シングル ベッスル

    クールメッシュWP シングル

    ベッスル
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です。汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です。ストッパー付きでクッションのズレ落ちを防止。
    用途カークッション材質【生地】ポリエステルレッドタイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×1
  • CCメイト フロント クリア PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCメイト フロント クリア

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    819税込901
    1枚
    4日以内出荷
    車内の足元の汚れを防ぐクリアタイプのフロアマットです。裏面には、マットのズレを防止するスパイクを採用。
    クリア質量(g)548寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×450×600
  • ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用サイドバー SEIWA(セイワ)

    ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用サイドバー

    SEIWA(セイワ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    適合車種ハイゼットカーゴ(S700V/S710V)、アトレー(S700V/S710V)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1100×25
  • ジムニー専用マグネットヘッドレストホルダー SEIWA(セイワ)

    ジムニー専用マグネットヘッドレストホルダー

    SEIWA(セイワ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    セット内容2個寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×173×29
  • スズキ・エブリイ専用サイドバー SEIWA(セイワ)

    スズキ・エブリイ専用サイドバー

    SEIWA(セイワ)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    適合車種エブリイ(DA17V/ハイルーフ)、エブリイワゴン(DA17W/ハイルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1100×25
  • ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    【ドライブレコーダー用バックアップ電源】。・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!。・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給します。シガーソケットで簡単接続。2台連結接続OK。灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み。PSEマーク認証済。無停電電源
    寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)
  • 芳香剤 エアースペンサー(缶タイプ) 栄光社

    芳香剤 エアースペンサー(缶タイプ)

    栄光社
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    キンモクセイ。キンモクセイの爽やかで甘い香りが瑞々しいフルーツと柔らかいムスクと共に空間に広がります。心地よい安らぎとリフレッシュ感を与えてくれる香り。
    用途車の芳香剤成分香料幅(mm)71高さ(mm)71奥行(mm)34香りキンモクセイ入数1
  • 芳香剤 エアースペンサーミニ (ACルーバー用詰替え) 栄光社

    芳香剤 エアースペンサーミニ (ACルーバー用詰替え)

    栄光社
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    エアースペンサーMINI専用詰替。ミニシリーズ専用の香りのタブレットです。
    用途車の芳香剤成分香料幅(mm)50高さ(mm)105奥行(mm)20入数2
  • ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ マルエヌ

    ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ

    マルエヌ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)。テレビチューナー:ワンセグチューナー。テレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)
    用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
  • Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチ

    Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
    用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済取付方式吸盤、両面テープ電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080P画素数200万画素モニタなしメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
カー用品