43ページ目: カー用品

11,888件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 聴覚障害者マーク 東洋マーク製作所

    聴覚障害者マーク

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
  • マルチアタッチメント 槌屋ヤック

    マルチアタッチメント

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
    質量(g)約120耐荷重(g)500以下対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
  • ナビシェイド 槌屋ヤック

    ナビシェイド

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • カーマット ストレートマット(セット) ボンフォーム

    カーマット ストレートマット(セット)

    ボンフォーム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5点)
    欠品中
    スパイク加工。ヒールパッド付き
    仕様5点セット(運転席、助手席、後部運転席側・助手席側・センター)材質(表地)ポリプロピレン100% (裏地)合成ゴム ※スベリ止めスパイク加工ブラック寸法(cm)運転席・助手席49×68、リア運転席・助手席:50×41、リア中央:59×24
  • インバーター用別売リモコン New-Era(ニューエラー)

    インバーター用別売リモコン

    New-Era(ニューエラー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

    POWER SUPPLY(安定化電源)

    アーガス(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
    仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
  • ベーシックステーセットの取付フック カーメイト

    ベーシックステーセットの取付フック

    カーメイト(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスファイバーツイン カーメイト

    エクスファイバーツイン

    カーメイト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ファイバー活性炭が強力に・すばやくニオイを吸収。光触媒の効果で日光にあてると吸収したニオイが分解され、フレッシュな消臭パワーが復活。
    用途車内用消臭剤質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×112×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芳香剤 ビッカラ ダイヤケミカル

    芳香剤 ビッカラ

    ダイヤケミカル(13件のレビュー)
    769税込846
    1個(85g)
    当日出荷
    そこにあるだけでお洒落な空間へと導く…、それがビッカラです。虚飾を排した機能美あふれるそのフォルムは、それが空間を快適なものへと導くものであることを無言に語りかけます。安定感ある容器で、車内でも違和感なく設置できます。中味には爽やかな香料に加え、評価の高い消臭酵素を配合しています 。
    付属品両面テープ質量(g)85寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×55
  • 17cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
    長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • キンキュウダッシュツハンマー SEIWA(セイワ)

    キンキュウダッシュツハンマー

    SEIWA(セイワ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。 TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。 窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。 本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。 金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。 本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
  • フィットコードソケット4 SEIWA(セイワ)

    フィットコードソケット4

    SEIWA(セイワ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載の4連コードタイプソケット。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大7Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで コードの長さは約1m。
    コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)46×129×32
  • OTTO plus オットキャスト

    OTTO plus

    オットキャスト
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単操作、車内エンタメがさらに快適に。オットキャストの 第3世代Bluetoothリモコンが新たに登場。ワンタッチで好きなコンテンツをすぐに再生!映画、音楽、アプリの切り替えが、もっと簡単に、もっとスムーズに。
  • RV系ヴェゼル専用 ドリンクホルダー運転席用 槌屋ヤック

    RV系ヴェゼル専用 ドリンクホルダー運転席用

    槌屋ヤック
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    RV系ヴェゼル専用のドリンクホルダーです。
    用途専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。運転席側に対応。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。本製品はRV系ヴェゼル(2021年4月~)の右ハンドル車の運転席側専用です。
  • 7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME

    7インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム

    OVER TIME
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ちょうど良いサイズ♪。7インチ液晶パネル採用。ラクラク操作♪ラクラク設置♪。設置や操作も行いやすい7インチパネル♪。地図の確認やタッチ操作もラクラク♪。7インチタッチパネル(約15.5cm)。信頼の「ゼンリン社監修地図データ」&多彩な情報を収録した「るるぶDATA」を搭載。信頼のゼンリン社による監修地図データ最新版搭載。目的地までのルート検索方法 (4種)や検索登録情報件数もたっぷり収録。さらに「るるぶDATA」から約39,000件の旅行ガイド情報も収録!
    用途デモ走行モードでお出かけ前にドライブシュミレーションも可能。デモ走行モード付きなので、事前のシュミレーションが可能です♪。目的地周辺の観光スポットへのおおよその走行時間など。旅のスケジュール立案にとっても役立つ機能です♪。目的地到着まで安全運転をサポート。事故多発エリア、一時停止注意、急発進注意など。安全なドライブを支援する警告/注意情報も多数収録。一方通行表示対応。カーナビ以外の機能も充実!。ワンセグ放送サービス受信機能付。地デジ放送 (1セグ) の番組視聴や。microSDカードに保存した動画や音楽データの再生など、。用途に合わせて使える多機能なモデルです。仕様【収録地図データ】8GB *地図データ提供社:(株)ゼンリン (2026春リリース版)電源電圧<本体> DC5V 2.0A <車載用DCアダプター>DC5V出力 ※マイナスアース車専用液晶サイズ7インチ(解像度:800×480)充電時間(分)約121(本体電源OFF状態)内蔵電池Lipo (リチウムポリマー電池) 1200mAh 4.5Wh受信チャンネル(ch)UHF13~62(ワンセグ放送)音声出力モノラルスピーカー(2W)/ステレオイヤホン端子駆動時間(分)約61 ※充電/駆動時間は使用方法や設置環境により異なりますカードスロットmicroSD/SDHC ※カード容量:~17GB推奨対応バッテリー12V車/24V車対応
  • 前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し アセントワールド

    前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー SDカード無し

    アセントワールド
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    前後2カメラによる同時録画に対応したフルハイビジョンドライブレコーダーです。フロントカメラ・リアカメラともに走行中の映像を記録し、万一の事故やトラブルの際の映像記録に役立ちます。HDR機能搭載により、逆光や夜間など明暗差の大きい環境でも映像を見やすく補正。Gセンサー搭載で衝撃を検知すると重要映像として保存します。常時録画、イベント録画に対応し、駐車監視機能も搭載しています。録画中ステッカー付属。
    用途自動車の事故記録。あおり運転対策。駐車中の監視記録。ドライブ記録。社用車・営業車の運行管理付属品本体、リアカメラ、専用シガーソケットアダプタ、リアカメラケーブル、付属ブランケット、録画中ステッカー電源USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)本体質量(g)フロントカメラ:66、リアカメラ:26センサーGセンサー搭載記録媒体microSDカード※別売り(最大32GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.6×34.1(レンズ含む)×54解像度フロント:1920×1080P、リア:1280×720P内蔵カメラ2カメラ(前後)画素数フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:130万画素ダイナミックレンジHDR搭載赤外線ライト搭載録画方式常時録画、イベント録画、駐車監視録画
  • 車用フロントガラスカバー ASR

    車用フロントガラスカバー

    ASR
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【四季兼用デザイン】。冬は雪・氷・霜の付着を防止、夏は直射日光による車内温度上昇を軽減。さらに落ち葉・鳥のフン対策としても活躍するオールシーズン設計。【4層構造】。アルミ箔複合生地を採用し、寒冷地でも頼れる耐候性。車のドア密閉性を損なわず、雨雪の浸入・結露・凍結をしっかりガード。【磁石+長耳固定で盗難防止】。内蔵マグネット5個でフロント部に強力吸着し、風で飛びにくい構造。長耳部分をドアに挟むことで、簡易的な盗難対策にも対応。【反射ストリップで夜間も安心】。視認性を高める反射ラインを装備し、夜間駐車時の安全性を向上。【通用性の高い設計】。加大ミラーカバー付きで大多数の車種に対応。ミラー自動開閉機能を妨げず、取り付けも取り外しも簡単。
    付属品収納袋材質PEアルミ箔+不織布+マグネットサイズ約1480×1100
  • E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット 槌屋ヤック

    E26系 キャラバン専用エアコンドリンクホルダー L/Rセット

    槌屋ヤック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットする運転席側・助手席側用のセットです。
    用途E26系キャラバン バン/ワゴン/マイクロバス(2012年6月~2022年12月現在)の右ハンドル車専用のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダーです。エアコンの風向きを調節して、ドリンクの保冷・保温が可能です。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの操作も可能です。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。ウインカー操作の邪魔になりません。(運転席側)。内装に合わせた革シボ調とピアノブラック塗装で一体感・高級感を演出します。
  • カーマット ズレ防止用 マットフック(丸穴用ネジ止め)  丸穴用ネジ式 WSM 軽/普通車 ボンフォーム

    カーマット ズレ防止用 マットフック(丸穴用ネジ止め) 丸穴用ネジ式 WSM 軽/普通車

    ボンフォーム
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ズレ防止用グッズ。純正マットの上に汎用マット(丸穴付き)を敷くときに使用します
    材質(本体) ABS樹脂、(ねじ) 鉄ブラック
  • カーマット フラットマット 軽/普通車 リヤ ボンフォーム

    カーマット フラットマット 軽/普通車 リヤ

    ボンフォーム
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    丈夫な防水マット。汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マット です。
    材質ポリ塩化ビニル※スベリ止めスパイク加工スモークサイズ(cm)42×35
  • カーマット ラバーアロー 軽自動車 ボンフォーム

    カーマット ラバーアロー 軽自動車

    ボンフォーム
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    防水タイプのカーマット。ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂・合成ゴム (スベリ止めスパイク加工)ブラックサイズ(cm)44×129
  • カーマット 3Dプライム 軽/普通車1台分 ボンフォーム

    カーマット 3Dプライム 軽/普通車1台分

    ボンフォーム
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    砂や泥からフロアを守る3Dマット。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い。3DMAT登録商標・ノンスリップ加工。表生地には菌の増殖を抑制する抗菌防臭加工が施されています。
    材質合成ゴム・ポリ塩化ビニル樹脂※裏面すべり止めスパイク加工ブラック寸法(幅W×奥行D)(cm)48×65、50×45
  • サンシェード ねそべりスヌーピー ボンフォーム

    サンシェード ねそべりスヌーピー

    ボンフォーム
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    車内の温度上昇を軽減します。フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。約130×60cm
    材質エアー発泡ミラーコートシートグレーサイズ(cm)130×60
  • デジタルミラー carrozzeria

    デジタルミラー

    carrozzeria
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    付属品本体/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ(3m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット/防水シート/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2質量(g)本体:340 / リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:257.6 × 74.0 × 21.0 (幅×高さ×奥行) / リアカメラ:23.6 × 23.6 × 33.3 (幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)消費電力(W)5.5角度(°)取付:リアカメラ:10~85電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶解像度カメラ:1920 × 1080P撮像素子リアメラ:200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)動作温度(℃)本体:-10 ~ +60 / リアカメラ:-30 ~ +70F値F1.8フレームレート27.0 fps画角水平112° 垂直59° 対角130°
  • 正弦波インバーター 日動工業

    正弦波インバーター

    日動工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品丸端子付き赤黒DC入力コード1m/アース線1m仕様コンセント数:2、屋内用質量(kg)1.7ブラック出力(W)AC100V:600、瞬間最大:650定格電圧(V)24入力電圧(V)DC24保護機能入力過電圧保護/入力減電圧保護/出力過負荷保護/入力逆接続保護/温度異常保護波形正弦波サイズ(mm)W175×D232×H74入力電圧範囲(V)DC22~30出力コンセントアース付100V
  • タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON)

    タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】

    D.A.D(GARSON)
    12,980税込14,278
    1セット
    24日以内出荷
    ~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~。ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー。丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!。フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。
    用途ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア適合型式:DA17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DS17W 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17W 年式:H27/3~(2015.3~)オーバーロック:ブラック適合車種エブリィ ワゴン/NV100クリッパーリオ/タウンボックス/スクラムワゴン/EVERY WAGON/TOWN BOX/SCRUM WAGON
  • UD クオン オーバーヘッドコンソール プロダックス

    UD クオン オーバーヘッドコンソール

    プロダックス
    24,429税込26,872
    1個
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。UDクオン専用のオーバーヘッドコンソール。デッドスペースになりがちな天井空間を有効活用し、収納力をプラスします。布団や衣類、タオルなどの軽量な日用品の収納に最適。車内をスッキリ整理でき、快適な空間づくりに役立ちます。専用ステーを使用した設計で、車両にしっかりフィット。専用金具で固定するため、穴あけなどの加工は不要で簡単に取り付け可能です。シンプルなデザインで車内にも自然に馴染み、実用性と見た目を両立。
    用途収納、コンソール
  • ハレイロ ハンギング カーメイト

    ハレイロ ハンギング

    カーメイト
    639税込703
    1個(3個)
    5日以内出荷
    透明感を感じる「にじとそら」の香り。虹が現れ、空が晴れた時の時間をイメージした、ポジティブでエネルギッシュな気分になれるフレグランスシリーズです。見る角度によって色合いが変化するオーロラカラーデザインが特徴的です。お得な3枚セット
    用途自動車用芳香剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルトTスロットヨウ INNO

    アイボルトTスロットヨウ

    INNO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ルーフデッキ専用のオプション。ベルトやネットで荷物を固定する際に使用
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用 INNO

    室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用

    INNO
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    エブリィ・ハイゼット用 室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!
    シルバー適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S40#M/S41#M系 グレード:GL、DXNV100クリッパー バン 年式:H27.3~ 型式:DR17V グレード: ハイルーフ(GX,GXターボ)、ハイルーフ(DX,DXGLパッケージ)NV100クリッパーリオ 5ドアワゴン 年式:H27.3~ 型式:DR17W グレード:全グレードスクラム バン 年式: H27.3~ 型式:DG17V グレード:ハイルーフ(バスター)、ハイルーフ(PA,PAスペシャル,PC,PCスペシャル)スクラム ワゴン 年式:H27.3~ 型式:DG17V グレード:全グレードミニキャブ バン 年式:H27.3~ 型式:DS17V グレード:ハイルーフ(JOIN、JOINターボ)、ハイルーフ(PC、PCリミテッド、PA、PAリミテッド)エブリイ バン 年式:H27.2~ 型式:DA17V グレード:全グレードエブリイ ワゴン 年式:H27.2~ 型式:DA17W グレード:全グレードアトレー(※) ワゴン 年式:H17.5~R3.12 型式:S32#G/S33#G グレード:全グレードハイゼット カーゴ 年式:R3.12~ 型式:S700V/S710V グレード:デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルディアス(※) ワゴン 年式:H21.9~R2.3 型式:S32#N/S33#N グレード:全グレードバモスホビオ プロ・バン 年式:H15.4~H30.5 型式:HJ1/HJ2 グレード: PROバモスホビオ ワゴン 年式:H15.4~H30.5 型式:HM3/HM4 グレード:全グレード※加工が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドクターデオ スプレータイプ カーメイト

    ドクターデオ スプレータイプ

    カーメイト
    809税込890
    1個(250mL)
    4日以内出荷
    除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。空間や気になる所にスプレーするだけ。
    用途空間及び布製品の除菌・消臭成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)液性中性香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水タンク(ポリエチレン)13L カーク産業

    水タンク(ポリエチレン)13L

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    キャップ(0520-C)・インナーキャップ(0520-IC)・ナット(0520-N)付き
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×170×H355
  • プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 透明 長さ5m 幅7cm ブロードウォッチ

    プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 透明 長さ5m 幅7cm

    ブロードウォッチ
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。
    用途自動車・バス・トラックのボディー保護に透明長さ(m)5幅(cm)7対応デザインメッシュ:無し
  • 車載ホルダー Qi2 サンワダイレクト

    車載ホルダー Qi2

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】。本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォン。カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン。カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
    セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A
  • PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー 槌屋ヤック

    PD30W急速リール充電+TypeC USBチャージャー

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    急速充電に対応したUSB Type-Cコネクタ・USB Type-Cポート1口・USB Type-Aポート1口を搭載しています。Type-CコネクタはUSBポートと同時使用でもPD充電ができる2IC搭載仕様です。接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。ソケットの角度を最大約180°まで変えて使用可能です。合計最大許容出力電流:約5.4A。コード長:約60cm。PD30W。DC12V。通電モニターランプ付き
  • 加熱式タバコダスト 星光産業

    加熱式タバコダスト

    星光産業
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    加熱式タバコ専用の吸殻入れです。質感にこだわったファブリックが特別な空間を演出します。フタ明けは吸殻を入れやすいプッシュ式フラップと詰まった吸殻を廃棄しやすい全開フタの2WAYオープン。車内の振動音も抑えます。
    用途車の灰皿幅(mm)71高さ(mm)143奥行(mm)73
  • ベーシックフィルムリア用 槌屋ヤック

    ベーシックフィルムリア用

    槌屋ヤック
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途車内の日焼けを防ぎます。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
  • 軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン Meltec(大自工業)

    軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    休憩中のプライバシーを守る!。軽トラ専用マグネットカーテン
    用途フロントガラス材質ポリエステル+PU加工寸法(mm)1370×660質量(g)110
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
カー用品