39ページ目: カー用品

11,888件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傘フックホルダー 星光産業

    傘フックホルダー

    星光産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    傘も杖もスッキリ収納。ヘッドレストシャフトに取付けるだけ。
    用途車内の小物幅(mm)130高さ(mm)180奥行(mm)13
  • 7型ダストフタ付 小原産業

    7型ダストフタ付

    小原産業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    重量のあるおもり付で倒れない。フタ付き。
    用途車内のゴミ箱寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×246×154
  • USB充電&同期ケーブルストロング カシムラ

    USB充電&同期ケーブルストロング

    カシムラ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
    用途携帯の充電幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)30出力5V3A長さ(cm)120端子タイプC
  • USB増設 A-2 C-1 カシムラ

    USB増設 A-2 C-1

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
  • Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース IPF

    ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース

    IPF
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ハイエース専用
  • 吊り下げテッシュケース 槌屋ヤック

    吊り下げテッシュケース

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    上質レザー調のシンプルなティッシュケースです。 詰め替えが簡単な筒型形状&ボタンホック開閉式です。 ヘッドレストポールに縦・横2通りの取り付けが可能です。ヘッドレストを取りはずす必要がありません。 ほつれにくいスエード調の取付ひもとブラックメッキ調のボタンホックを採用しています。 横230×縦115×厚み60mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
    ブラック
  • カーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用 ボンフォーム

    カーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用

    ボンフォーム(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    砂、泥、埃が床にこぼれにくい3Dタイプ。・メタル調ヒールパッド付。・幅広い適合、カットしてさらにフィット。・お手入れ簡単・丸洗いOK。・さらにズレにくいズレ防止マットフック穴付き。。カットしてフロアにピッタリ。汚れに強いPVC樹脂。お手入れ簡単、丸洗いOK!。防水素材。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応。幅広い車種に対応する汎用マット
    材質(本体)(本体)ポリ塩化ビニル、(フィルム)ポリ塩化ビニル質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×8寸法(cm)(後席/前席SS兼用)45×48
  • ハンドルカバー シャイニーキルト ボンフォーム

    ハンドルカバー シャイニーキルト

    ボンフォーム
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付けがとっても簡単にできます。ほどよい太さ!標準タイプ。装着時間59秒!簡単に装着できる伸縮リング使用。幅広い車種に適合
    材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル質量(g)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×45適合寸法(cm)(Mサイズ)38-39
  • シートカバー 防汚レザーカバー ボンフォーム

    シートカバー 防汚レザーカバー

    ボンフォーム
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    シートの座面保護に最適。ストッパー付きでズレを防止!。厚さ10mmの発泡材でシートを保護。大判サイズ+前掛けカでシートをしっかりカバー!
    ブラック材質(本体)(表地)合成皮革、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステル質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×750寸法(cm)(座面カバー)55×75
  • シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォーム

    シートカバー 迷彩防水カバー 前席

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    取付簡単シートカバー。キズや汚れに強い!防水加工素材を使用。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
    形状前席用材質(本体)ポリエステル※裏面PVCコーティング質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
  • ワンタッチサンシェード CAPStyle

    ワンタッチサンシェード

    CAPStyle
    749税込824
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    眩しさ・暑さ対策 紫外線99%カット。遮光断熱生地で熱も日差しもカット。吸盤貼付タイプ(吸盤は本体のフチを挟むタイプ)
  • 増設ソケット 2USB+ソケット CAPStyle

    増設ソケット 2USB+ソケット

    CAPStyle
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
    寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
  • 1ソケット+1ポートUSB CAPStyle

    1ソケット+1ポートUSB

    CAPStyle
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。12V・24Vどちらにも使用可能。
    定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
  • サボンタイム リキッド CARALL

    サボンタイム リキッド

    CARALL
    949税込1,044
    1個(100mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    清潔感のある石鹸の香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合。香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。ガラスボトルの透明感のあるデザインのリキッドタイプ。
    用途車用芳香剤取付置き型
  • 薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー ブロードウォッチ

    薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
    用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
  • ブラインドシェード NV200 バネットバン用 BRAHMS

    ブラインドシェード NV200 バネットバン用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    型式VM20メーカーニッサン年式H21/05~車種NV200バネットバン
  • モデル08 MOMO

    モデル08

    MOMO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
    寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350
  • メッシュフィルム 槌屋ヤック

    メッシュフィルム

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1本(1.5m)
    当日出荷
    気泡が残らず水なしでキレイに貼れる。 直射日光をカットし、冷房効果アップ。 高品質ポリエステルメッシュフィルムを採用。
    ブラック長さ(m)1.5
  • 210系 カローラ専用 スマートフォントレイ 槌屋ヤック

    210系 カローラ専用 スマートフォントレイ

    槌屋ヤック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    専用設計でピッタリフィット カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドルAT車専用です。 専用設計で、内装にピッタリフィット。 スマートフォンの脱着が簡単。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に90°回転させることができる。 高さ110~175mm、幅65~85mm、厚さ20mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量350g)。 シフトノブ横のパネルに両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラック/シルバーメーカートヨタ適合車種カローラ耐荷重(g)350適合寸法(mm)高さ110~175、幅65~85、厚さ20まで
  • ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、助手席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
    種別助手席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
  • MXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    MXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
    種別運転席用ブラックメーカートヨタ適合車種アクア
  • イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック

    イオナイザーハイブリッド2

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
    用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチブラックオゾン濃度0.03ppm以下イオン発生量約100万個/CC以上
  • 盗難防止ワイヤーロック CAPStyle

    盗難防止ワイヤーロック

    CAPStyle(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
    用途車の盗難・いたずら防止
  • パーキングモードケーブル FIRSTCOM

    パーキングモードケーブル

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    駐車時の録画をタイムラプスで行います。録画の保存は、常時録画と同様にSDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、連続撮影をします。
  • 正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
  • 車種別専用シートカバー ダイヤキルト スーパーキャリィ(DA16T)用 ボンフォーム

    車種別専用シートカバー ダイヤキルト スーパーキャリィ(DA16T)用

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ピッタリフィットする車種専用シートカバー スズキ・スーパーキャリイ専用シートカバー まるで純正シートのようなフィット感 高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用 取付け簡単、工具不要 取付け時間目安約40分
    材質(表地)合成皮革メーカースズキ適合車種スーパーキャリィ 2018年5月~グレード:L・X 型式:DA16T
  • ハンドルカバー クイックスエード ボンフォーム

    ハンドルカバー クイックスエード

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け超簡単! ステアリンググリップ 見た目が激変! 握りたくなる手触り! スエード調タイプが高級感を高めます。 ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。 ステアリングのドレスアップに最適。 幅広い車種に対応。
    材質(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(樹脂リング)ポリカーボネートサイズS・M兼用質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40
  • シートベルトパッド ファイテンレザー アクアチタン ボンフォーム

    シートベルトパッド ファイテンレザー アクアチタン

    ボンフォーム
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    アクアチタンの効果で快適ドライブをサポート ファイテンシリーズで車内をトータルコーディネイト運転中のカラダをリラックス状態へサポート。 ファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いたレザー調シートベルトパッド。 本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています。 「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。 この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。 首元(鎖骨あたり)の擦れを防止 衣類の保護にもおすすめ! 幅52mmまでのシートベルトに対応
    材質(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル寸法(mm)80×250ブラック質量(g)70
  • サポートクッション ファイテンプレミアム アクアチタン ボンフォーム

    サポートクッション ファイテンプレミアム アクアチタン

    ボンフォーム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アクアチタンの効果で快適ドライブをサポート 運転中のカラダをリラックス状態へサポート ファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いたサポートクッションプレミアムシリーズ 本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています 「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします 高級感のある本革調合成皮革(シボありレザー調生地)を使用!
    材質(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステルブラック質量(g)210タイプネッククッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×155×105使用箇所
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
    セット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書タイプアーム:角度調整ロングアーム耐荷重(kg)0.75適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチ設置方法ドリンクホルダーに取付
  • 高解像度小型カメラ Bullcon

    高解像度小型カメラ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
    用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。仕様122万画素 1280(H)×960(V)使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ防水性IP68作動温度(℃)-30~+85画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)最低照度(Lux)0.3
  • 90系ノア・ヴォクシー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    90系ノア・ヴォクシー専用 ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットします。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能です。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
  • 90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できる。メーカートヨタ
  • 液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    汚れの付きづらい指紋防止フィルム。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ寸法(mm)343×140機能指紋防止、光沢取付け方法シリコン吸着
  • カローラクロス専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック

    カローラクロス専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用

    槌屋ヤック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できる。
    ブラック・シルバーメーカートヨタ
  • ドリンクイントレイ 槌屋ヤック

    ドリンクイントレイ

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンビニ弁当など、車内食に便利。 様々なものを置くことが出来るトレイ+ドリンクホルダー。 駐車時に車内で食事をするのに便利な簡易トレイ。 使用しないときはトレイを縦向きに畳むことが出来る。 純正カップホルダーに差し込むだけの簡単取付。 コンビニ袋などを掛けるのに便利なフック付き。
    材質PC・エラストマーブラック
  • シートクッション カラーメイクアップ ボンフォーム

    シートクッション カラーメイクアップ

    ボンフォーム
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クルマをかわいくメイクアップ! レザー調クッション いつも清潔!抗菌防臭加工済 ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
    材質(本体)(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)280タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×45
  • クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール アース製薬

    クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール

    アース製薬(1件のレビュー)
    489税込538
    1個(160g)
    当日出荷
    独自のテクノロジーで完全消臭へ!車用置き型消臭芳香剤。しぶとい悪臭を消臭し、さわやかな香りが広がります。
    用途自動車用成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。容量160gシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66香りクリーンムスクの香り使用場所自動車アズワン品番65-2349-91
  • ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画 エンプレイス

    ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画

    エンプレイス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
    用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応ブラック質量(g)本体:85、リアカメラ:30センサー3軸Gセンサー電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大500液晶サイズ4.0インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。動作温度(℃)-10~60画素数200万画素、リアカメラ:200万画素フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps音声マイク、 スピーカー内蔵カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
カー用品