25ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,127件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

    ツツミ工業
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

    ツツミ工業
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 ツツミ工業

    1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

    ツツミ工業
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付

    ツツミ工業
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • SONAXフォームスプレイヤー SONAX

    SONAXフォームスプレイヤー

    SONAX
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    濃密な泡を広範囲に噴射出来る加圧式泡噴射機です。少ないポンピング回数できめ細かい豊かな泡をパワフルに噴射する事が出来ます。
    用途車の洗車質量(g)519寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×315×130危険物の類別非危険物
  • プラセーム ロイヤル化学研究所

    プラセーム

    ロイヤル化学研究所
    3,498税込3,848
    1枚
    7日以内出荷
    水気をよく吸いとり、絞ると拭き取った水分を取り除け、乾くとバリバリに硬くなるタオルです。手洗い洗車の水拭きに用います。
    用途洗車後の水の粗拭き用危険物の類別非危険物
  • 4040RCレーザーカット ロイヤル化学研究所

    4040RCレーザーカット

    ロイヤル化学研究所
    3,298税込3,628
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    極細糸を使用したきめ細やかな表面を持ち、その素材を傷めることなく美しい仕上がりになります。一度織り込んだ、端の折り目をレーザーカットしているので傷などのダメージを最小限に防いでくれます。
    用途洗車後の拭き取り、コーティング拭き取り寸法(mm)400×400ブルー危険物の類別非危険物
  • 吸水クロスNEOアクアドライヤー ワコー

    吸水クロスNEOアクアドライヤー

    ワコー
    699税込769
    1枚
    5日以内出荷
    すばやく吸水してボデイの水滴を一掃します。コーテイング施工車にも使用出来ます。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物
  • 吸水ミトン エスコ

    吸水ミトン

    エスコ
    805税込886
    1枚
    翌日出荷
    毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
    寸法(mm)150×220質量(g)35危険物の類別非危険物
  • マルチフキトリクロス ジョイフル

    マルチフキトリクロス

    ジョイフル
    389税込428
    1枚
    6日以内出荷
    WAXの拭き取りや洗車後の水滴拭き上げ、ホイールのお手入れに最適な不織布タオル。
    用途車の洗車用品材質レーヨン/ポリプロピレン幅(mm)195高さ(mm)290奥行(mm)20危険物の類別非危険物入数14枚
  • ミニウールバフ75 ビッグ

    ミニウールバフ75

    ビッグ
    7,998税込8,798
    1袋(6枚)
    6日以内出荷
    ミニポリッシャー用ウールバフ
    材質ウール厚さ(mm)18寸法(mm)75危険物の類別非危険物
  • 特殊ウールバフ ビッグ

    特殊ウールバフ

    ビッグ
    4,198税込4,618
    1枚
    6日以内出荷
    側面までウールが巻き込んでいるので施工しやすいウールバフ
    材質ウール厚さ(mm)30外径(Φmm)175パッド寸法(mm)155危険物の類別非危険物
  • 使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚) 今村紙工

    使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚)

    今村紙工
    21,980税込24,178
    1箱(24巻)
    4日以内出荷
    吸水力・保水力・強度に優れたロールタイプのドライウエス。 水に濡らしても破れにくい素材のため、濡らしても絞れます。 表面にわずかな段差をつくり出すストライプ加工により、汚れがよりふき取りやすい仕様です。 20cm間隔のミシン目入り。
    用途自動車・バイク・自転車等の掃除用途。仕様ロールホワイト質量(g)360タイプドライ枚数100枚混率(%)パルプ50/レーヨン50寸法(幅Wmm×長さLm)300×20シートサイズ(mm)1カット:約300×200危険物の類別非危険物
  • 多機能カーケアクロス ワコー

    多機能カーケアクロス

    ワコー
    639税込703
    1枚
    5日以内出荷
    使い分けに便利な3枚セット
    用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)300高さ(mm)400危険物の類別非危険物入数3枚
  • Q2M ガラスワイプ エヴォ GYEON(ジーオン)

    Q2M ガラスワイプ エヴォ

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1枚
    8日以内出荷
    寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • 排出ホースセット JTC

    排出ホースセット

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
  • 吸入ホース JTC

    吸入ホース

    JTC
    1,388税込1,527
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325用
    危険物の類別非危険物
  • Oリング(小) JTC

    Oリング(小)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC5325 ノズル内の吐出口のOリングです。
    危険物の類別非危険物
  • 電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動ダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
  • ウインドクリアグローブ POTENTIAL

    ウインドクリアグローブ

    POTENTIAL
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    超極細繊維+片面3000個のグリッド加工でガラスについた汚れを軽い力でかき取ります。 生地の内側に高反発ウレタンを入れたグローブタイプでガラスの隅々まで素早く拭き取れます。 2本の指止めステッチにより下向きでもグローブが手から外れることなくガラスを磨くことができます。 汚れても洗うたびに性能がよみがえります。
    用途ガラスの汚れふき取り用。トラスコ品番255-4495材質ポリエステル80%・ナイロン20%タイプグローブタイプシートサイズ(mm)210×155×15寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×155×15危険物の類別非危険物
  • パワーボール2 マザーズ

    パワーボール2

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
    用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル直径(Φmm)【本体】約150アズワン品番64-3280-60危険物の類別非危険物
  • パワーボールミニ マザーズ

    パワーボールミニ

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
    用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル寸法(mm)【エクステンション】約210直径(Φmm)【本体】約80×60アズワン品番64-3280-59危険物の類別非危険物
  • パワーコーン360 マザーズ

    パワーコーン360

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
    用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル長さ(mm)約110最大径(Φmm)約100アズワン品番64-3280-58危険物の類別非危険物先端径(Φmm)【本体】約25
  • アプリケーターパッド マザーズ

    アプリケーターパッド

    マザーズ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    マザーズ アプリケーターパッドは直径約120mmのフォームをマイクロファイバーで包んだアプリケーターです。ワックスの塗り伸ばしやポリッシュの作業がしやすい厚みと大きさ。素材との馴染みも良く、塗り残しが少ないのが特長です。クリアコート・塗装面・クロームメッキ面に安心して使用出来ます。2枚入り。よくペーストワックスにスポンジが付属していますが、意外と厚みがありすぎて使いにくかったりします。マザーズのアプリケーターパッドは手の収まりが良いので、しっかりと塗り伸ばしの作業をすることが出来ます。2枚入りですが、汚れたらぬるま湯と中性洗剤などで洗って繰り返し使用できます。
    用途ワックスやコーティング剤の塗り伸ばし適合塗装面・クリアコート面・クロームメッキ面など直径(Φmm)約120アズワン品番64-3280-54危険物の類別非危険物
洗車道具