26ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,127件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォッシュバケツ フタ付き マザーズ

    ウォッシュバケツ フタ付き

    マザーズ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    マザーズのロゴが入った洗車用バケツです。容量は4ガロン(約15リットル)上部にリブが入った頑丈な作りでフタと取っ手が付きます。マザーズのロが入ったおしゃれなバケツです。バケツという実用的なアイテムですが、ガレージスペースのアクセサリーとして置くだけでも絵になります。フタがついていますが、カチッとはまるタイプではなく、置くタイプになります。
    用途洗車用バケツ容量(L)約15(4ガロン)アズワン品番64-3280-49危険物の類別非危険物
  • スパプレミアムフキトリ仕上げクロス ワコー

    スパプレミアムフキトリ仕上げクロス

    ワコー
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    抜群の柔らかさで拭き上げます。
    用途洗車材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン寸法(mm)約430×300質量(g)約63危険物の類別非危険物
  • スパプレミアム水滴フキトリクロス ワコー

    スパプレミアム水滴フキトリクロス

    ワコー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    スピード吸水+拭き取りのクロスです。
    用途洗車材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約350×300質量(g)約52危険物の類別非危険物
  • スパプレミアムPVAフキトリクロス ワコー

    スパプレミアムPVAフキトリクロス

    ワコー
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    スピード吸水+拭き取りのクロスです。
    用途洗車材質PVA・ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)270奥行(mm)30危険物の類別非危険物
  • 車内ふわすべマジッククロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    車内ふわすべマジッククロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    718税込790
    1枚
    4日以内出荷
    サッと軽く拭くだけでホコリや手アカ汚れがスッキリきれいになる、ソフトマイクロファイバー素材の車内用おそうじクロスです。 超極細繊維のマイクロファイバーだから、一度拭き取った汚れを内部に吸着して逃さずキャッチします。 使用箇所に応じて「ふわふわ面」と「スベスベ面」の両面が使い分けができる2WAYタイプ。 ふわふわ面は、ダッシュボード・ハンドルなどの細かいホコリを絡め取り、スベスベ面は、液晶画面・ミラーなどのしつこい手アカやタバコのヤニ汚れをスッキリ落すのに最適です。 さらに、クロスを水で濡らして使えば、頑固な汚れもらくらくキレイに落とせます。 クロスは水洗いOK。繰り返し使用できます。
    寸法(mm)約400×200ブラック質量(g)54危険物の類別非危険物
  • ワックススポンジデラックス ジョイフル

    ワックススポンジデラックス

    ジョイフル
    259税込285
    1個
    当日出荷
    天然繊維素材採用。ボデイに優しい。
    用途洗車材質セルロース幅(mm)100高さ(mm)134奥行(mm)40危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ通水タイプPP ジョイフル

    洗車ブラシ通水タイプPP

    ジョイフル
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    タイヤ・ホイールの足回りの洗浄に最適です。
    用途洗車材質柄:ポリエチレン/毛:ポリプロピレン幅(mm)85高さ(mm)350奥行(mm)75危険物の類別非危険物
  • リッチ素材高吸水マイクロファイバークロス ジョイフル

    リッチ素材高吸水マイクロファイバークロス

    ジョイフル
    599税込659
    1枚
    6日以内出荷
    高級素材を使用し優れた吸水性を発揮します。
    用途洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)170高さ(mm)260奥行(mm)20危険物の類別非危険物
  • 高吸水リッチナ洗車タオル ジョイフル

    高吸水リッチナ洗車タオル

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
    用途洗車材質綿100%幅(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)70危険物の類別非危険物
  • 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
  • M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
    付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
  • M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    46,980税込51,678
    1個
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
    付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
  • 充電式マルチサンダーSANDECK WORX

    充電式マルチサンダーSANDECK

    WORX
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
    用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
  • ショートネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ回転数(min-1[r.p.m])2000~5000本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50
  • Q2M Wheel Mitt 品番(Q2MA-WM) GYEON(ジーオン)

    Q2M Wheel Mitt 品番(Q2MA-WM)

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。
    危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA10) 10pc-pack GYEON(ジーオン)

    Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA10) 10pc-pack

    GYEON(ジーオン)
    11,500税込12,650
    1個
    9日以内出荷
    コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
    危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • Q2M SilkMitt 品番(Q2MA-SM) 20x30 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M SilkMitt 品番(Q2MA-SM) 20x30 cm

    GYEON(ジーオン)
    2,400税込2,640
    1個
    9日以内出荷
    洗車にも洗車後の拭き取りにも使える万能グローブです。 柔らかくて強力なマイクロファイバーを使用しており、水分を効果的に吸収してボディーワークを楽に行うことができます。
    危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    700税込770
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを施す際に優れた性能を発揮する、超短毛マイクロファイバークロスです。 超ソフトでエッジレスな仕上げは、表面の滑らかな動きを提供し、不均一な塗布のリスクを最小限に抑えます。
    パープルサイズM寸法(cm)20×20危険物の類別非危険物
  • Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD) 40x60 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD) 40x60 cm

    GYEON(ジーオン)
    1,700税込1,870
    1個
    9日以内出荷
    吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
    パープルサイズS寸法(cm)40×60危険物の類別非危険物
  • 電動ハンディポリッシャー ヒロ・コーポレーション

    電動ハンディポリッシャー

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
    用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に長さ(mm)約75幅(mm)約120質量(kg)0.24高さ(mm)約200電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本
  • ポリッシャープレーティングシステム専用ウレタンシート クリスタルプロセス

    ポリッシャープレーティングシステム専用ウレタンシート

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    ポリッシャープレーティングシステム専用のウレタンシートとなります。
    用途PPS専用ウレタンシート付属品マジックテープ寸法・サイズ(mm)100×100×8危険物の類別非危険物
  • ジャンボロールワイパー SELLARS

    ジャンボロールワイパー

    SELLARS
    14,980税込16,478
    1巻(692カット)
    当日出荷から3日以内出荷
    1巻で大量に使用できるジャンボサイズです。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に仕様ロール材質DRCペーパー幅(mm)320高さ(mm)320長さ(m)210奥行(mm)336シートサイズ(mm)320×300危険物の類別非危険物
  • TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト SELLARS

    TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト

    SELLARS
    4,898税込5,388
    1個(200カット)
    当日出荷
    吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップトラスコ品番255-4498材質DRCペーパー幅(mm)229ホワイト高さ(mm)255長さ(m)61奥行(mm)229シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • ラージマイクロファイバータオル FINIXA

    ラージマイクロファイバータオル

    FINIXA
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
    用途塗装面ホコリ取り用寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
  • [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ

    [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー

    エスコ
    1,830税込2,013
    1セット(12枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー 塗装面、金属面の研磨
  • [EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ

    [EA809PX-41用] スポンジ(ハード)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
    仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
  • [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ

    [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
    仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
  • [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ

    [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
    仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
  • [EA809PX-41用] モップバフ エスコ

    [EA809PX-41用] モップバフ

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
    仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
  • [EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ

    [EA809PX-41用] ディスクパッド

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • [EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ

    [EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
    仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー
  • マイクロファイバータオル 三和[店舗什器・備品]

    マイクロファイバータオル

    三和[店舗什器・備品]
    9,990税込10,989
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    洗剤不要で吸水性・速乾性が抜群。 くさび型のマイクロファイバー(超極細繊維)があらゆるホコリ、微粒子をキャッチ。
    用途床や照明、台所まで。食器・ワイングラスに。パソコンのキーボードに。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約330×330危険物の類別非危険物
  • 洗浄剤用ボトル トリガー 25L用 (ボトル無し) AUTOGLYM

    洗浄剤用ボトル トリガー 25L用 (ボトル無し)

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    オートグリム業務用製品25L容器用のポンプです。 25L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
    用途洗浄用ポンプ25L用区分洗車道具質量(g)91寸法(cm)52×13×13危険物の類別非危険物
  • 洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し) AUTOGLYM

    洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し)

    AUTOGLYM
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    オートグリム業務用製品5L容器用のポンプです。 5L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
    用途洗浄用ポンプ5L用区分洗車道具質量(g)82寸法(cm)38×11×11危険物の類別非危険物
  • くもり止め・油膜取りミトン ワコー

    くもり止め・油膜取りミトン

    ワコー
    599税込659
    1個(2枚)
    6日以内出荷
    車内のガラスに付着した指紋や手アカをスッキリ落とします。 拭き跡や毛羽が残りにくくスッキリと汚れを拭き取れます。 くもりの原因となるホコリやヤニ汚れを取り除き、くもりにくいスッキリしたガラス面に仕上げます。
    用途ガラス用拭き取りクロス材質外面:ポリエステル80%・ナイロン20%、ミトン内:ポリエステルメッシュ・ウレタンフォーム質量(g)36.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×135×15危険物の類別非危険物
  • 390mm 洗車ブラシ(黒毛) エスコ

    390mm 洗車ブラシ(黒毛)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン) エスコ

    380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パームサンダー FINIXA

    パームサンダー

    FINIXA
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
    用途研磨長さ(mm)125幅(mm)75質量(kg)0.56高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000パッド寸法(mm)75騒音レベル(dB(A))約83オービットダイヤ(mm)2.5
  • ブラッシング・クリーナー GA-REW(ガリュー)

    ブラッシング・クリーナー

    GA-REW(ガリュー)
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
    用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
洗車道具