カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(93)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(41)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- アイオン(24)
- ハンディ・クラウン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラージブラシ
ETTORE(エトレ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ブラシが大きいので広い場所を洗うのに便利です。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)674危険物の類別非危険物適合用途洗車
ウォーターウォッシュブラシ
ETTORE(エトレ)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)1045幅(cm)25危険物の類別非危険物適合用途洗車
ミニギアサンダー 942GS
コンパクトツール¥34,980税込¥38,4781台欠品中質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518
ガラス系コーティング施工車専用クロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451枚5日以内出荷コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成!用途ガラス系用コーティング施工車専用クロス質量(g)409寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×30危険物の類別非危険物
エックスマールワン マイクロファイバークロス
PROSTAFF(プロスタッフ)¥639税込¥7031枚4日以内出荷自動車用ボディー用に最適設計の多目的クロスです。 固形・液体・半ネリ等、様々なワックスの塗り込み・仕上げに使用でき、均等で薄いワックス膜を形成することが出来ます。 また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にもご利用頂けます。材質マイクロファイバー質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×128×20危険物の類別非危険物
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
高圧温水洗浄機 Revoシリーズ
洲本整備機¥679,800~税込¥747,780~1台31日以内出荷スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)80
高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ
洲本整備機¥799,800~税込¥879,780~1台31日以内出荷種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
パルストルネードガン
レッドサン¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
手間なしシート (ツヤ出し仕上げ用)
武蔵ホルト¥429税込¥4721セット(5枚)4日以内出荷*シートタイプなので、ペイント作業後のツヤ出しがカンタン手間なし!*拭くだけで、光沢が得られます。*塗った跡を目立たなくさせ、仕上がりに差が出ます。*カルナバ配合でペイント作業以外でもワックスとしてもお使い頂けます。危険物の類別非危険物
ミニポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
ダブルアクション用ルームクリーナーパッド
クリスタルプロセス¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷手掛けでは手間のかかる汚れも本品をポリッシャーに装着し使用すれば細かい毛足が汚れをかき出す為スピーディーに汚れを除去できます。寸法(mm)130×130×8毛丈(mm)2
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)
友定建機¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
アングルサンダーボリッシャー120°
エス・ピー・エアー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷トラスコ品番541-4822全長(mm)200質量(kg)1.2ねじ径5/16-24UNF最大回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.66パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)
ミスターマジックウェットクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥818税込¥9001セット(15枚)7日以内出荷まるでマジシャンの様に、洗車&ワックスが素早くできるワックスウエットクロスです。 特殊クロス(マイクロファイバー)を採用!極細繊維が汚れを吸着して、しっかりかき取ります。専用のワックス処方で光り輝くツヤを実現し、更に固形ワックスと同等の高い高い撥水力が得られます。本格派なのに手軽に使え、手もべたつかない新タイプのウエットクロスです。 ツヤを出す「光沢性シリコン」、ビンビン弾く「超撥水レジン」配合。質量(g)350シートサイズ(mm)250×330危険物の類別非危険物効果ツヤ出し、撥水
くもり止めマジッククロス
PROSTAFF(プロスタッフ)¥718税込¥7901枚当日出荷サッとふき取るだけで、窓ガラスのくもりを止めるマイクロファイバークロスです。 超極細繊維で”くもり”の原因となる、手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかり吸着して逃さず落とします。さらに、毛細管効果で結露等の水分を素早く吸水し、窓ガラスをクリアに仕上げます。 また、繊維を一定間隔で織り込んだ格子織り加工だから、接地面を減らせ、軽く・ラクにふき取ることができます。 これ1枚で、くもりのないスッキリとした視界を確保できます。 髪の毛、約1/200の超極細繊維。 保管に便利なチャック付き袋。質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×135×11危険物の類別非危険物
マイクロファイバータオル
ジョイフル(1件のレビュー)¥389税込¥4281枚当日出荷マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)400×400
激落ちマルチクロス4枚入
武蔵ホルト¥739税込¥8131袋(4枚)4日以内出荷使う場所を選ばない柔らかタイプ。4枚入りのお得なマイクロファイバークロス。材質ポリエステル85%、ナイロン15%質量(g)110アズワン品番65-0407-93危険物の類別非危険物
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148
バキュームクリーナー
レッドサン¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアーバキューム&ブロワガンキット
REX(レックス)[自動車用品]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃に危険物の類別非危険物
クイックカラーバスタオル
IRL¥56,980税込¥62,6781箱(30袋×2枚)5日以内出荷パイルの糸が抜けにくく、耐久性に優れたバスタオルです。用途洗濯頻度の高い現場に。材質本体:綿、ポリエステル危険物の類別非危険物
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷大型車の拭き上げは、時間も手間もかかる。特にミニバンやワンボックスの天井は、。踏み台が必要、何度もタオルを替える、水筋が残る…。そこで生まれたのが、。一撃 ICHIGEKI 超大判洗車タオル 2.8m。一般的な洗車タオルの数倍サイズ。天井から側面まで”面”で拭き取ることで、。少ないストロークで大量の水滴を一気に吸収します。本商品は、1人作業にはあえて向かない設計。2人で左右から同時に拭くことで、。拭き上げ時間を劇的に短縮し、仕上がりのムラも防止します。洗車を「作業」から「快感」へ。大型車オーナー、洗車好き、業務用途の方にこそ使っていただきたい、。唯一無二の超ロングタオルです。危険物の類別非危険物
モップ
FUJI STAR(三共理化学)¥9,698税込¥10,6681箱(1箱)6日以内出荷ポップアップ式の高級綿ウエスです。1枚ずつ取り出せて無駄なく使えます。継ぎ目がなく、洗濯も可能です。用途油拭き、汚れ取り長さ(mm)500幅(mm)500危険物の類別非危険物
ゴッソリムーバーホイールブラシ
ワコー¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷先端まで植毛されたブラシでホイールの奥まで洗えます。中空糸の毛先を先割れ加工しています。ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、滑らずにしっかり握れボデイに触れてもキズつけにくくて安心です。用途車の洗車材質PP・PVC・合成ゴム・PET幅(mm)100高さ(mm)450奥行(mm)100危険物の類別非危険物
サンカクヘッドホイール洗浄
ワコー¥899税込¥9891枚6日以内出荷先端の三角形状がホイールの隙間に入り込み汚れをかきだします。筒状のヘッドは肉厚なスポンジを内臓しておりホイールをソフトに洗えます。巻き黒ファイバー生地をメッシュ生地の2層構造で耐久性能が高いです。用途車の洗車材質ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン・TPO幅(mm)60高さ(mm)360奥行(mm)40危険物の類別非危険物
吸水拭き取りタオル
ワコー¥729税込¥8021枚6日以内出荷綿100%のタオル。使い始めでも良好な吸水性を発揮します。車のボデイに対して優しい天然繊維を使用しています。ソフトな肌触りの厚手タオルで驚きの吸水量。用途車の洗車材質綿幅(mm)330高さ(mm)480危険物の類別非危険物
プレミアム吸水リッチ PVAクロス
ワコー¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷特殊製法で抜群の吸水性。生地表面の微細気孔による毛細管現象で、抜群の吸水性・保水性を発揮します。エンボスのエッジ部分で細かい水滴も逃がさず吸水します。コーテイング施工車に最適です。用途車の洗車材質PVA幅(mm)320高さ(mm)430危険物の類別非危険物
吸水の速 水滴拭き取りクロス+PVA
ワコー¥819税込¥9011枚6日以内出荷乾いても裂けにくい高耐久のPVAクロス。PVAを加工したクロスで吸水後の拭き後を残しません。耐久性が高く毛羽が残りにくい。用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン・PVA幅(mm)330高さ(mm)620危険物の類別非危険物
コートフィニッシャー
ワコー¥729税込¥8021枚6日以内出荷至極の軽拭き。極細繊維の1本1本の繊維が余分なWAXコーテイングを綺麗に拭き取ります。車のコーテイング作業に最適です。用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン幅(mm)400高さ(mm)400危険物の類別非危険物
プレミアム吸水リッチ 水滴拭き取りクロス
ワコー¥1,798税込¥1,9781枚6日以内出荷2枚重ね構造で抜群の吸水力。フラットな編み構造がボデイやガラス面に吸い付くように水滴をしっかりと拭き取るクロスです。極細繊維のミクロの隙間による毛細管現象で水滴を素早く取り込みます。メンテナンス剤の拭き取りにも最適です。用途車の洗車材質ポリエステル・ナイロン幅(mm)380高さ(mm)380危険物の類別非危険物
デルタウォッシュ3本指洗車グローブ
ワコー¥729税込¥8021枚6日以内出荷洗いやすいグローブ形状で手のひら感覚で自由に洗車出来ます。極細繊維が水だけでも汚れを落とします。3本の指を自由に動かせるので、細かい所までしっかり洗えます。用途車の洗車材質ポリエステル・ウレタンフォーム幅(mm)170高さ(mm)240奥行(mm)10危険物の類別非危険物































![[1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662872-180827-02.jpg)
![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)