カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(68)
- L型レンチ(14)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(68)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(9)
- ハブボルト修正機(43)
- スタッドボルトリムーバー(56)
- デスクブレーキスプレッダー(41)
- ブレーキピストンツール(27)
- ブレーキ調整ツール(68)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(11)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(7)
- ブレーキスプリング関連工具(31)
- ハブキャッププライヤー(9)
- シリンダー清掃(64)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- エスコ(40)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- REX(レックス)[自動車用品](20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具

ブレーキスプリングツール内掛け右向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ハブキャッププライヤー
KOTO¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。用途Φ45~Φ115mmまでのハブキャップの取り外し全長(mm)本体:490質量(kg)1.75
ブレーキフルードエキストラクター
日平機器¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。トラスコ品番200-4420質量(kg)1.1
12.7sqスリムパラボラショートソケットセット
FPC¥4,198~税込¥4,618~1セット7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適ですハンドルソケットレール
10x12mmブレーキパイプメガネレンチ
エスコ¥3,350税込¥3,6851個翌日出荷軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。寸法(mm)10×12全長(mm)160タイプ45°タイプ対辺寸法(mm)10×12
スタッドボルトリムーバー
FPC¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷用途スタッドボルトの取り外しに使用します。質量(g)426全高(mm)56差込角(sq.)12.7(1/2)スタッド適合:Φ8~Φ19
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セット
FPC¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。用途アルミホイール用ソケット(6角)4種セットです。セット内容4ST-H17・19・21・22質量(g)1199
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)
FPC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。用途アルミホイール用ソケット(6角)です。寸法D2(mm)24
12.7sqアルミホイール用ソケット(12角)セット
FPC¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。用途アルミホイール用ソケット(12角)4種セットです。セット内容4ST-D17・19・21・22質量(g)1180
12.7sqアルミホイール用ソケット(12角)
FPC¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。用途アルミホイール用ソケット(12角)です。寸法D2(mm)24
12.7sqフォームタイソケット
FPC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷用途フォームタイ用ソケットです。質量(g)170全長L(mm)70寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法l1(mm)10寸法l2(mm)40
9.5sqスリムパラボラソケットセット
FPC¥3,998~税込¥4,398~1セット6日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットセットです。ハンドルソケットレール
ミニクロスレンチ
FPC¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。質量(g)241対辺寸法(mm)8×10×12×9.5四角全長L(mm)180×180
ブレーキピストンツールアダプター
JTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特殊な3点支持キャリパー用 JTC1613A・JTC1452AJ用RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種ベンツ:W222・W217
クロスレンチ用ホイールナットソケット
FPC¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。用途スピンクロスSPX-4に最適
トルクスピンクロス
FPC¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷から8日以内出荷スピンクロスSPX-4とスピンクロストルクバーSPX-TBのセットです。質量(g)1910全長L(mm)(レンチ)343、(トルクバー)400
スピンクロストルクバー
FPC¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷スピンクロスSPX-4付属のクロスバーと差し替えると一定のトルクで締め付けができる、プリセットタイプのトルクバー。用途SPX-4に差し替えて御使用下さい。幅(mm)20全長(mm)400質量(g)660
スピンクロス
FPC¥7,898税込¥8,6881セット8日以内出荷着脱式のクロスバーをドライブシャフト中心に通すので回転軸がぶれずに快適です。ロックボタンでクロスバーを真ん中と両端に固定でき、思わぬ位置ずれや脱落がなく安全な作業が出来ます。ソケットも収納可能な袋付き。用途ロックボタン付きで安全・快適な早回し質量(g)1180寸法L1(mm)341寸法D(Φmm)23寸法L2(mm)350差込角(sq.)12.7(1/2")
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21質量(g)595全長L(mm)100寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22差込角(sq.)12.7(1/2")
ユニバーサルスプレッダー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。仕様開く力:20KN質量(kg)6.5能力(mm)10~75
ディスクブレーキピストン押込機
KUKKO(クッコ)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します。乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます。質量(kg)1.85
リアシャフトナットレンチ(固定プレート付)
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷キャラバン(E26)専用リアシャフトベアリング交換の必需品6穴固定用プレート付きセット メーカー指定 規程締付トルク270Nmになります。
アルミホイール用ロングインパクトソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応
スピードクロスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
モール&ウエイトリムーバーセット
日平機器¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷仕様4サイズ1セットトラスコ品番835-5002材質強化樹脂全長(mm)273質量(g)420刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1
チゼルリムーバーキット
日平機器(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。 大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。トラスコ品番835-4993質量(kg)5.7内寸(mm)【タイロッド用フォーク】20、24適合車種主に大型車向け
ハブボルト修正機(M14XP1.5)
HASCO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
ブレーキピストンリムーバー
KOTO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。適合内径(Φmm)(ピストン)25~53










































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)