カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(69)
- L型レンチ(14)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(68)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(9)
- ハブボルト修正機(43)
- スタッドボルトリムーバー(56)
- デスクブレーキスプレッダー(39)
- ブレーキピストンツール(26)
- ブレーキ調整ツール(63)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(11)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(7)
- ブレーキスプリング関連工具(31)
- ハブキャッププライヤー(9)
- シリンダー清掃(64)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
7ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具

ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット
CUSTOR(クストー)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
ホイールマスターレンチ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷ヘッドレスト専用タブレットホルダー。手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム材質(本体)ABS質量(g)320(850まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×165適合幅(mm)95~205適合厚さ(mm)25まで
DEEN インパクト用ホイルナットソケット 21mm
DEEN¥3,100税込¥3,4101本当日出荷ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
CL-368用・アダプター
CUSTOR(クストー)¥749税込¥8241個当日出荷CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
L型ホイルナットレンチ
SK11(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷自動車のホイールナット用のレンチです。ホイールキャップの取り外しに便利なレバー付きです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ホイールナット用ソケット 8790C
Wera¥3,698税込¥4,0681個当日出荷インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。用途自動車整備用材質特殊合金鋼全長(mm)85差込角(mm)12.7規格ISO2936ソケット形状六角
BS-217HR用フックセットHR ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
BS-217HL用フックセットHL ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキピストンツールアダプター
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷インパクトレンチ対応仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
110x35mm洗浄ブラシ(ソフト)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個翌日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質ブラシ:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈18mmブラシ35×110mm
クロスレンチミニ
SSPOWER¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクロスレンチ
南船場ワークス¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!寸法(奥行D×長さL)(mm)10×150・155サイズ9.5sqX8X10×12mm質量(g)215
ホイールハブポリッシャー
JTC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット専用セミロングソケット
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。全長(mm)130質量(g)300奥行(mm)27.5
クロスレンチ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷4サイズのボルト・ナットに対応するレンチです。ワンプッシュで折畳みが可能で、工具箱などへの収納時にスペースをとりません。トラスコ品番836-2888材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(kg)1.3対辺寸法(mm)17、19、21、232018年トラスコ掲載ページ4 0294
大型車用カップロケット
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。付属品収納ケース内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール用ロングインパクトソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応
スピードクロスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
インパクト用ボルトリムーバービット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個翌日出荷なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。全長(mm)65
インパクト用ボルトリムーバーソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷固着したナット外しに。インパクト用。寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
ライニングピストンストッパー
KOTO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。質量(kg)0.165ケース寸法(mm)210×100×20適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc)可動範囲(mm)50~150
ブレーキシューストック
KOTO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
万能キー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷一般的なキャビネットと遮断システム用寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220










![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#500 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530209-210428-02.jpg)

































![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-02.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)
![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125528-260903-02.jpg)
![21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125510-260903-02.jpg)
![トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125537-260903-02.jpg)
![トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品] トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125519-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)