絞り込み
材質
  • SUS304(1)
  • アクリル(3)
  • ウレタン(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ゴム(1)
  • シリコン(10)
  • スチール(39)
  • ニトリルゴム(NBR)(4)
  • フッ素ゴム(1)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(3)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 快削黄銅(43)
  • 炭素鋼(62)
  • 酢酸ビニル(EVA)(1)
長さ(mm)
  • 1500
  • 50(436)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,872)
  • 150(495)
  • 160(413)
  • 180(423)
  • 200(1,861)
  • 250(515)
  • 280(402)
  • 300(2,074)
  • 350(433)
  • 400(1,443)
  • 450(476)
  • 500(1,608)
  • 600(1,109)
  • 700(1,024)
  • 800(997)
  • 900(1,016)
  • 1000(1,679)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(144)
  • 十川ゴム(11)
  • タキロンシーアイ(10)
  • ホッティーポリマー(10)
  • クラレ(3)
  • TRUSCO(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • (1)
  • 日本板硝子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm

    十川ゴム(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)0.5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm

    クラレ(83件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)5透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm

    クラレ(105件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ5mm

    十川ゴム(21件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒

    ノーブランド(30件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(23件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm

    クラレ(73件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等仕様UVカット:無材質アクリル厚さ(mm)2透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(17件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • ステンレスメッシュパネル 光

    ステンレスメッシュパネル

    (3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
    ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(21件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm

    十川ゴム(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ10mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ10mm

    十川ゴム(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)10乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(33件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(14件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ4mm

    十川ゴム(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)4乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm

    ノーブランド(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒

    ノーブランド(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm

    ノーブランド(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm

    ノーブランド(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 多目的EVAシート TRUSCO

    多目的EVAシート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
    用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)