カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(755)
- SUS316(95)
- その他(162)
- アクリル(216)
- アルミニウム(279)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(84)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(159)
- クロロプレンゴム(CR)(89)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(132)
- 塩ビ(PVC)(98)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(109)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(184)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(436)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,872)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,861)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(433)
- 400(1,441)
- 450(476)
- 500(1,604)
- 600(1,107)
- 700(1,023)
- 800(996)
- 900(1,013)
- 1000(1,677)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(2,735)
- エスコ(1,225)
- RS PRO(453)
- 光(303)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- アルインコ(112)
- コクゴ(107)
- 泰豊トレーディング(106)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(74)
- TRUSCO(60)
- 光モール(59)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(50)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

キャストアクリル板 #1300
カナセライト¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル色クリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99(Mスケール)吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ
TETSUKO¥2,025税込¥2,2281枚5日以内出荷SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm
ホッティーポリマー¥149~税込¥164~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタイプニトリルゴムシート
WAKI(和気産業)¥47,980~税込¥52,778~1巻8日以内出荷耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)色黒使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5色黒質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
TSプレミアムボード 紙貼り
グリーンクロス¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)ほか8日以内出荷こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角
虹技(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。硬度HRB75~95
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)
アキレス¥38,980~税込¥42,878~1巻(30m)ほか7日以内出荷フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
ポリウレタン丸紐
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)7日以内出荷多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。長さ(m)10
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
ハネナイトGP-60LE(テープ付)
内外ゴム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1袋(10枚)当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
金網 ステンレス亀甲
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
銅円板
光¥239税込¥2631個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
アクリルキャスト板 片面マット
光¥639~税込¥703~1枚当日出荷から10日以内出荷表示板、広告板などサインプレートに適したアクリルキャスト板 サインプレート用の素材として、屋外・屋内にご使用いただけます 艶消し(マット板)タイプで光が反射しにくく、表示文字が見えやすい ガラスより軽量で、屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数すくないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ、切断、切削、印刷等の機械加工に適しています仕様片面マット厚さ(mm)2
【オーダー】難燃CRゴム 黒
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,118税込¥1,2301枚3日以内出荷難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥2,400税込¥2,6401枚翌々日出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)