絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド

    【オーダー】クロム銅丸棒

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
    用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ30mm

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅30mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板

    TETSUKO
    2,560税込2,816
    1枚
    5日以内出荷
    SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
    質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
  • ブラインドカーボ 横目 アクリサンデー

    ブラインドカーボ 横目

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(5枚)
    当日出荷
    色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 【オーダー】鉄 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,781税込1,959
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,063税込1,169
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A1100形状Z型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,440税込1,584
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 業務用機械保護カバー TRUSCO

    業務用機械保護カバー

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(5枚)
    当日出荷
    厚み0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。投入口が広いため、サイズが大きいものの梱包も簡単にできます。
    用途大型機械、金型などの簡易的なほこりよけとして材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.05透明縦(mm)1500
  • 【オーダー】SS400円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SS400円形プレート

    ノーブランド
    2,643税込2,907
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】SUS304円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    3,043税込3,347
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
    材質SUS304形状円形(中抜き)材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)

    SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード

    PressVac(プレスバック)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
    長さ(mm)2000タイプシームレス
  • 【オーダー】EPTゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】EPTゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR)

    ノーブランド
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム

    ノーブランド
    314税込345
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
    用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】SUS304 No1 円形(中抜き)プレート

    ノーブランド
    1,929税込2,122
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/8/9/10/12/14/16/19穴数0材種ステンレス切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2長穴×1長穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2長穴×1長穴

    ノーブランド
    1,348税込1,483
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし

    ノーブランド
    511税込562
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ複合板 3X900X450 アルインコ

    アルミ複合板 3X900X450

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
    用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)3
  • 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工

    高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)

    高砂鐵工
    53,980税込59,378
    1枚
    5日以内出荷
    用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮平角棒 泰豊トレーディング

    真鍮平角棒

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
    材質真鍮長さ(mm)1000
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    1,750税込1,925
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
  • アルミ球 泰豊トレーディング

    アルミ球

    泰豊トレーディング
    699税込769
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • アルミ板(インゴット) 泰豊トレーディング

    アルミ板(インゴット)

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】

    岡安ゴム
    2,898税込3,188
    1箱ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
  • 【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品

    ノーブランド
    4,550税込5,005
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。切断公差内外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • ワーロンシート 工芸和紙シリーズ WARLON

    ワーロンシート 工芸和紙シリーズ

    WARLON
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。 美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。 優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアングル縞目柄 光モール

    アルミアングル縞目柄

    光モール(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
    用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
  • UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル ジグメイク

    UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル

    ジグメイク
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
    セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
  • 平板 アルミ 久宝金属製作所

    平板 アルミ

    久宝金属製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!調質H24

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)