絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅タングステン 四角棒 ノーブランド

    銅タングステン 四角棒

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    形状四角棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 銅タングステン 板 ノーブランド

    銅タングステン 板

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1枚
    3日以内出荷
    材質タングステン形状
  • 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー

    【オーダー】難燃CRゴム 黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,118税込1,230
    1枚
    3日以内出荷
    難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
    用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
    材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤 ノーブランド

    【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤

    ノーブランド
    2,400税込2,640
    1枚
    翌々日出荷
    チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
    厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付) エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-58
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板 エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440ER-53
  • 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-111
  • Φ25x200mm 円柱ゴム エスコ

    Φ25x200mm 円柱ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-211
  • 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA997EM-6
  • ステンレス板(粘着付) エスコ

    ステンレス板(粘着付)

    エスコ
    595税込655
    1個
    当日出荷
    熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
    用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
  • 5x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    5x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-5
  • 4x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    4x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441PA-4
  • 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン50°

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,531税込1,684
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
  • アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ

    アルミ不等辺アングル 10×15×1.5

    アルインコ(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ

    アルミフラットバー 30×3.0

    アルインコ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • ツインカーボ カット フロスト アクリサンデー

    ツインカーボ カット フロスト

    アクリサンデー
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリアフロスト板厚(mm)4.5
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-2000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-2000

    サンペルカ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径9Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径9Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
  • カラートタンホワイト 光

    カラートタンホワイト

    (1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-5633質量(kg)1
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)2切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷
    極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ30mm

    Namekawa(滑川軽銅)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド

    【オーダー】チタン丸棒

    ノーブランド(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
  • ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS

    ヘックステンダー 延長用六角ツール

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
    用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVRカラーゴム 青 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 青

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • 【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
    材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンフォーム テープ付 青 アキツ

    ポリエチレンフォーム テープ付 青

    アキツ
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)