絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.1・0.15・0.16・0.17・0.18・0.225・0.25・0.3・0.31・0.4・0.5・0.635・0.75・0.76・1・1.1・1.14・1.65・3.2・25
基材
その他・アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔
ブランド
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・3M(スリーエム)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・Denka(デンカ)・GTG ENGINEERING・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・コーニング・マスプロ電工・イシグロ・中川ケミカル・ワザアリツールズ・アズワン・オーム電機・オカモト・積水化学工業・TRUSCO・ニトムズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 自己融着テープ マスプロ電工

    自己融着テープ

    マスプロ電工
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶
    当日出荷
    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
    用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。トラスコ品番377-7146ちょう度170比重1.05蒸発量(%)1.71
  • 配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機

    配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    非粘着テープの端末処理用テープ。エアコン配管の被膜、保護に使用
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
  • シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット ワザアリツールズ

    シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット

    ワザアリツールズ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    シリコン自己融着テープ。1高耐久 絶縁性・防水性に優れ1Mpa以上の圧力耐久。2高伸縮 20Aの配管も、たった8cmで施工可能。3低コスト 3mの大容量でコスパもGOOD
    用途配管から様々な漏れの補修・絶縁テープとしても入数(個)10
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
  • いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト

    いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

    オカモト
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
    用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
  • 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ

    25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
    エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
  • 19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ

    19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    水漏れ等を防ぎます。
    エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
  • マイティテープ Denka(デンカ)

    マイティテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(200巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)

    日東電工(旧:Permacel)
    89,980税込98,978
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチル防食テープ 古藤工業(Monf)

    ブチル防食テープ

    古藤工業(Monf)
    31,980税込35,178
    1箱(20巻)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)10
  • 防蝕テープ 黒 東京富士商会

    防蝕テープ 黒

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    サイズ50mm巾×10m
  • 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    35,980税込39,578
    1巻
    51日以内出荷
    対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20
  • 防蝕テープ 富士商

    防蝕テープ

    富士商
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    電気絶縁用テープ
    グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
  • コーテープ イチネンTASCO

    コーテープ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    5,490税込6,039
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • 175x 200mm 耐火シート エスコ

    175x 200mm 耐火シート

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MX-12特性耐火
  • 120x 145mm 耐火シート エスコ

    120x 145mm 耐火シート

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA944MX-11特性耐火
  • タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチック

    タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ

    ヘルメチック
    47,980税込52,778
    1箱(20巻)
    6日以内出荷
    自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
  • 自己融着テープ 日本緑十字社

    自己融着テープ

    日本緑十字社
    2,498税込2,748
    1巻
    翌々日出荷
    材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
  • EFテープ Denka(デンカ)

    EFテープ

    Denka(デンカ)
    19,980税込21,978
    1ケース(40巻)ほか
    翌々日出荷
    特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
    用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
  • 自己融着テープ・ビニルテープセット マスプロ電工

    自己融着テープ・ビニルテープセット

    マスプロ電工
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CSセット内容自己融着テープ(2m)、ビニルテープ(10m)
  • 防食テープ 積水化学工業

    防食テープ

    積水化学工業
    35,980税込39,578
    1箱(60巻)ほか
    4日以内出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。電食に対しても高い効果があります。用途 ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食。小口径管の直管部、接続部の保護防食。石油、原料ガス等の輸送管の保護。電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止。
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(12巻)
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ(1種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(1種)

    日東電工(旧:Permacel)
    76,980税込84,678
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(8巻)ほか
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷から30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    自己融着性電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    499税込549
    1巻
    4日以内出荷

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途