絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
3ページ目: 釘
商品豆知識

ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(34個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(55本)ほか当日出荷から8日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
フリーサイズリベット
SK11(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(15本)ほか当日出荷1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
ポリカーボネイト連結傘釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(9本×10連)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリカーボネイトの座金(亀座)で波板と色合わせ。パワースクリュー釘で引き抜き強度がアップ。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ用途波板の張り替え(木下地)
ロール連結ビス コンパネ用
若井産業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100本×20巻)当日出荷頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
プラネジ(少量パックタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(20組)当日出荷工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)色ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(250本×20巻)ほか当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
耐力壁ビス
BXカネシン(3件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1箱(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理
カラーブラインドリベット
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷から翌々日出荷フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(21個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(300本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
プラネジ(小) 50個パック
メイワパーツ¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5
SP 真鍮スクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(17本)ほか当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781パック(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
かくし釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(14本)ほか当日出荷釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(クロメートメッキ)
ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)

















![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)


















![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)