絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
9ページ目: 釘
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
ドブめっき連結スクリュー傘釘(箱)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1箱(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘材質鉄表面処理溶融亜鉛メッキ胴部スクリュー
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500本)ほか当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980~税込¥31,878~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
軟質母材用リベット(アルミ)
ポップリベット・ファスナー¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
カラーリベット ブラック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)![ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094892-181024-02.jpg)
ブラッドネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,898~税込¥3,188~1箱(2150本)当日出荷から5日以内出荷単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。頭部径(Φmm)3.7×1.85![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
Zマーク 太め釘 ZN90
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(49本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
又釘(スチール) バイオマスパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1パック(10本)ほか当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
ブラック P409 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(18個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)19.4リベットNO64頭径(Φmm)9.6表面処理3価ブラック寸法L2(mm)14寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6引張強度(N)2200頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-6.4、皿頭:3.2-6.4剪断強度(N)1460
3カ-W POPリベット SK
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷締結時、マンドレルヘッドがリベット内を通過し、ヘッドが飛びません。 従来のFBHM(フラットリベット)と異なり、締結後のヘッド回収が扶養です。 座屈側・フランジ側共にフラットな状態に近く、設計の自由度が向上します。 母材下穴の両面に座ぐり加工して使用するリベットです。寸法H(mm)5.2寸法d(mm)3.27寸法P(mm)0.8寸法M(mm)1.83リベット呼径D(mm)3加工物穴径(mm)3.3
3カ-W ウルトラグリップリベット
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)ほか当日出荷から4日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質鉄
POPリベットシールドSSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。材質ステンレススチール
POPリベットピール TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(13個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金、スチール
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981箱翌々日出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,798税込¥4,1781箱翌々日出荷ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3


















![仮釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48873563-161214-02.jpg)

















![ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094892-181024-02.jpg)
![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)











![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)