絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
商品豆知識

真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(20個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
クロナイロンプッシュリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,198税込¥9,0181箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,798税込¥4,1781箱翌々日出荷ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
合釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121セット(20本×5パック)当日出荷2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7960材質スチール寸法(mm)2.3×45入数(本)20
銅釘スクリュー 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681セット(24本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質銅
正真鍮上敷鋲
錺技研¥2,998税込¥3,2981箱(300本)当日出荷じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。材質真鍮寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上正真鍮
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(80本)ほか当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
若井産業¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本×10巻)5日以内出荷用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥13,980~税込¥15,378~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304色生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘)
若井産業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)5日以内出荷用途木下地へのカラー鋼板止め材質鉄長さ(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5番手#14胴部スクリュー入数約1050本
木釘 最高級ブナ材仕様
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥1,898~税込¥2,088~1セット(60個)ほか9日以内出荷最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。用途木釘として
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。用途軟材質用
オープンタイプリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥9,698~税込¥10,668~1箱(1000本)当日出荷から3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などに
フォトスタンドネジ 脚(オス)
メイワパーツ¥7,198~税込¥7,918~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途脚は主にフォトスタンド裏側の支えとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ対応ねじM3.5
ブラインドリベット
SK11¥1,698税込¥1,8681セット(400本)当日出荷ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール












![3mmプラネジ(透明ナベ 12mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573079-251222-02.jpg)








![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)