絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(60本)ほか当日出荷釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
ユニクロスクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~1箱(4kg)当日出荷から4日以内出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに材質/仕上スチール/ユニクロメッキ質量(kg)4
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ
大阪フォーミング¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。材質アルミサイズBP8M-25A下穴径(Φmm)11.1カシメ板厚(mm)1.0~2.5適合ねじM8×1.25頭部平頭RoHS指令(10物質対応)対応
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
フィニッシュネイル(SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1パック(800本)当日出荷から9日以内出荷頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
カラー傘釘スクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(175本)ほか当日出荷から3日以内出荷・胴部:抜けにくいスクリュー加工 ・トタン(鋼板)波板に色合わせ用途波板の張り替え(木下地)
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
リベット アルミ/鉄 パック入
HIT(ヒット)¥539税込¥5931セット(35個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥5,598~税込¥6,158~1箱(150本×10巻)ほか5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
APリベット (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷トラスコ品番791-4288材質アルミ・スチール質量(g)600リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)6.4下穴径(Φmm)5.0~5.1リベット長さ(mm)18.5ツバ径(Φmm)9.5引張強度(kN)2.38せん断強度(KN)1.68
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
エビ ローレットナット Dタイプ スチール製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)3日以内出荷から5日以内出荷ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
カラーリベット ブラック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000本)当日出荷ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1箱(1000本)ほか当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×30巻)ほか5日以内出荷から33日以内出荷分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
石こうくぎ付きJフックミニ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(2個)当日出荷取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません用途石こうボード用付属品キャップ2個、石膏釘6本サイズ2
真鍮釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(55本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(80本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー













































![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)
![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093903-130219-02.jpg)