絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目:

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,209件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小鋲(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    小鋲(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1パック(230本)ほか
    当日出荷
    丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    790税込869
    1ケース(125本)ほか
    翌日出荷
    材質質量(kg)1
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    860税込946
    1ケース(1310本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質質量(kg)1
  • JIS鉄丸釘 1K アマテイ

    JIS鉄丸釘 1K

    アマテイ
    489税込538
    1箱
    当日出荷から翌日出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上敷鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    上敷鋲

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(16本)
    当日出荷
    カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
    寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16
  • ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ケーシング釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
  • ミニホック鋲 50個パック メイワパーツ

    ミニホック鋲 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
    材質PPナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.5/2.5適合穴径(Φmm)5
  • ホック鋲(小) 50個パック メイワパーツ

    ホック鋲(小) 50個パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)
    当日出荷
    ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
    材質PEナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.4適合穴径(Φmm)4.5
  • 丸リベット(銅(CU)/生地) 大阪魂

    丸リベット(銅(CU)/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(102個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
  • DTSNねじ BXカネシン

    DTSNねじ

    BXカネシン
    5,898税込6,488
    1箱(20巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
  • ロール連結ビス白 若井産業

    ロール連結ビス白

    若井産業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
    用途化粧石こうボード。ねじ径(mm)3.9頭径(mm)8
  • 皿リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    皿リベット(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,298税込6,928
    1箱(100本)
    当日出荷
    引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
    用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
  • ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCO

    ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(500本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
  • リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット シールド (アルミ・スチール)

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,500税込3,850
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニクロ マルリベット 大阪魂

    ユニクロ マルリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(231個)ほか
    翌々日出荷
  • 真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)

    真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,810税込1,991
    1袋(135本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    真鍮製の丸頭釘です。
    用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 合釘 ツバ付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    合釘 ツバ付

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(クロメート)寸法d(mm)2.3
  • 垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング平頭 若井産業

    垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング平頭

    若井産業
    4,398税込4,838
    1箱(190本×10巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内装木下地用材質SUS304頭部平頭胴部スクリング
  • 斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭) 若井産業

    斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)

    若井産業
    6,998税込7,698
    1箱(200本×20巻)
    当日出荷
    用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
  • V-NAIL 釘 スタックスツールス

    V-NAIL 釘

    スタックスツールス(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(200個)
    当日出荷
    V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
  • ブラインドリベット SK11

    ブラインドリベット

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。
    用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0引張強度(kg)300剪断強度(kg)200材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • T型ネイル SK11

    T型ネイル

    SK11(4件のレビュー)
    729税込802
    1箱(2000本)ほか
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
    用途タッカー用ネイル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質表面処理亜鉛メッキ
  • 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂

    薄平リベット(アルミ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(2000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • エビナット(アルミニウム・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(アルミニウム・Dタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
  • ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(ステンレススチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
  • ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機)

    ブラインドリベット アソートセット 160本入

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
    用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
  • POPリベット(ラージAD 大阪魂

    POPリベット(ラージAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(21個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています
    材質アルミニウム
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(68個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
  • エビローレットナット ミニP LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナット ミニP

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
    用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
  • 面木釘 若井産業

    面木釘

    若井産業
    529税込582
    1袋(610本)ほか
    当日出荷
    型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
    用途面木、木材材質番手18(#)
  • 仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    仮止釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
    用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
  • フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フロアー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
    用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
  • ステンレス 又釘 #12×32mm 若井産業

    ステンレス 又釘 #12×32mm

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(1kg)
    当日出荷
    用途木下地への鬼針止め等材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)2.7入数約340本