絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
商品豆知識

石こうくぎ付きJフック
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷取り付け簡単な直止めタイプ。 取り外しも簡単で、外した後の穴も目立ちません用途石こうボード用付属品キャップ2個、石膏釘6本サイズ2
Zマーク 太め釘 ZN90
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(49本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(41個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)![V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116485-241224-02.jpg)
V5プラシート100mX3巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷WH-2でサイディング用バラ釘をプラシート連結するためのプラシートです。釘外部径2.3~2.6mm・釘頭部径5.0~5.5mmの釘に対応します。用途WH-2用プラシート。長さ(mm)100000穴径(mm)シート:2.48入数3巻
傘釘スクリュー 特殊色
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961セット(20本)当日出荷・胴部:抜けにくいスクリュー加工 ・トタン(鋼板)波板に色合わせ用途波板の張り替え(木下地)材質スチール・塗装長さ(mm)41質量(g)47外径(Φmm)(亀座)14番手13ねじの呼びM2.45太さ(mm)2.45
フレックスブラインドリベット
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(70本)ほか当日出荷1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(150本)ほか当日出荷から12日以内出荷材質オールスチール
たたきリベットセット(ナベタイプ)
フジロック¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980~税込¥31,878~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質フランジ部・シャフト部/ステンレス
POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
APリベット (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1箱(300本)ほか当日出荷APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980~税込¥18,678~1パック(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)フランジタイプスモールフランジ
POPリベット AD-TL-LF
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)翌々日出荷寸法H(mm)12寸法L1(mm)22.3リベットNO54寸法L2(mm)18.4寸法P(mm)1.5寸法M(mm)2.3引張強度(N)700リベット呼径D(mm)4.1加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)470
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(13個)ほか翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。材質ステンレス仕上生地
ステンブラインドリベット シールドバルブ
SK(新潟精機)¥839税込¥9231パック(6本)当日出荷頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス全長(mm)45.9下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥319~税込¥351~1袋(30本)ほか翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,198税込¥6,8181箱当日出荷ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1セット(3000本×2ケース)ほか翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(18本)ほか当日出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
HP 椅子鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(20本)当日出荷椅子の革張りなどに使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(塗装)全長(mm)13寸法d(mm)1.24頭部径(Φmm)10
















![V5プラシート100mX3巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116485-241224-02.jpg)



























![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115067-241224-02.jpg)