絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
14,030件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60形 拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    3日以内出荷
    取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83枠鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
    用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金質量(kg)2.75電圧(V)AC90~265消費電力(W)15コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)アーム長さ(mm)約300(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト丸形 TOKISTAR

    マイクロダウンライト丸形

    TOKISTAR
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)Φ35エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
    材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
  • USBテープ COBライト 50cm ホワイト JTT

    USBテープ COBライト 50cm ホワイト

    JTT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
    用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷
    [文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造です
    セット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
    仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    門柱灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
    長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    フットライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
    幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 置き型 オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式 置き型

    オーム電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ
    防塵防水性能IPX4(防まつ形)光源色昼白色点灯保持時間約10秒人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスとオールマイティー
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
    種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用
  • 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    必要な時だけ自動点灯・消灯
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    4日以内出荷
    キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
    種別器具:LED一体型色オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    4日以内出荷
    身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
    種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
    材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源とAC-DC変換器を内蔵
    入力AC100V 50/60Hz 2A
  • ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトホールカバー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
    材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43色(本体)オフホワイト取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
  • 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台

    ODELIC(オーデリック)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
    仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
住宅・店舗照明