カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 5(11)
- 8(2)
- 12(10)
- 24(194)
- 30(2)
- 85~240(2)
- 100(3,704)
- 100~200(3)
- 100~220(1)
- 100~240(237)
- 100~242(4,716)
- 100~254(1)
- 115(1)
- 120~240(1)
- 125(2)
- 200(134)
- 200~242(19)
- 240(3)
- 242(20)
- その他(10)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,505)
- 5~10未満(3,447)
- 10~20未満(3,400)
- 20~30未満(970)
- 30~40未満(856)
- 40~50未満(775)
- 50~60未満(218)
- 60~70未満(138)
- 70~80未満(98)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(19)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5,213)
- 三菱電機(2,200)
- ODELIC(オーデリック)(1,500)
- コイズミ照明(1,210)
- DAIKO(大光電機)(754)
- ENDO(遠藤照明)(663)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(105)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(69)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る

LED電球DL 40-100形相当
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.5径(Φmm)125電圧(V)100直下近接限度(cm)50埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
スポットライト
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当
エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)7.6LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥419税込¥4611台当日出荷仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
ディスプレイライト専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
ポリカ製 直付照明(夏目)
栄興電器(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類夏目取付ピッチ(mm)66.7
薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト。主照明と間接照明を切り替えて使用可能。明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き。電球色から昼光色まで調色可能。明るさ6畳用、全光束3600ルーメン。本体高さ約30mmの薄型デザイン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。安心の5年保証付属品リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書仕様間接照明:あり質量(g)約650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)33寸法(Φ×高さH)(mm)300×30全光束(Lm)3600平均演色評価数(Ra)80光源チップ型LED保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)109リモコンあり、使用範囲:約8m適用畳数6畳用調色の可否可(電球色~昼光色)調光機能無段階エコロジー商品省エネ
LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明
オーム電機¥5,498~税込¥6,048~1台翌々日出荷配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100器具・セットセット光源色昼光色設置方式工事不要(コンセント式)演色指数(Ra)80取付面位置棚下、壁面エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ・長寿命
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
シーリングライト リモコン付
Luminous(ルミナス)¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×101演色指数(Ra)80切タイマー0.5時間 / 1時間
停電検知LEDシーリングライト
Luminous(ルミナス)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-エコロジー商品省エネ
LED小型シーリングライト パネルライト 昼光色
アイリスオーヤマ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】
アイリスオーヤマ¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
エコラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から36日以内出荷高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間品種エコラインランプ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
【調光器】PWM調光器 LED
富士メディシィエ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。材質ABS+スチール定格電圧(V)AC100口金E11本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セットセット色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト
富士メディシィエ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。別売りの調光器・Rを使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調色の可否○
【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト
富士メディシィエ¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700グリーン購入法適合
ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで
洋風ペンダントライト 8畳調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台翌々日出荷どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
和風ペンダントライト 8畳調光
アイリスオーヤマ¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
センサダウンライト 60形 Φ150 5000K
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ仕様●器具光束:600lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:139.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)
富士メディシィエ¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト 60形 拡散
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83枠鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ