カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 5(11)
- 8(2)
- 12(10)
- 24(193)
- 30(2)
- 85~240(2)
- 100(3,678)
- 100~200(3)
- 100~220(1)
- 100~240(237)
- 100~242(4,628)
- 100~254(1)
- 115(1)
- 120~240(1)
- 125(2)
- 200(134)
- 200~242(19)
- 240(3)
- 242(20)
- その他(10)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,501)
- 5~10未満(3,426)
- 10~20未満(3,356)
- 20~30未満(904)
- 30~40未満(843)
- 40~50未満(708)
- 50~60未満(218)
- 60~70未満(138)
- 70~80未満(98)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(19)
- 100~200未満(110)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5,246)
- 三菱電機(2,199)
- ODELIC(オーデリック)(1,479)
- コイズミ照明(1,208)
- DAIKO(大光電機)(758)
- ENDO(遠藤照明)(665)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(106)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る

ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
小型シーリング
コイズミ照明¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から5日以内出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から5日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト。主照明と間接照明を切り替えて使用可能。明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き。電球色から昼光色まで調色可能。明るさ6畳用、全光束3600ルーメン。本体高さ約30mmの薄型デザイン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。安心の5年保証付属品リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書仕様間接照明:あり質量(g)約650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)33寸法(Φ×高さH)(mm)300×30全光束(Lm)3600平均演色評価数(Ra)80光源チップ型LED保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)109リモコンあり、使用範囲:約8m適用畳数6畳用調色の可否可(電球色~昼光色)調光機能無段階エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当
オーム電機¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
ガンツ ワイヤレスワーニングライト
GENTOS¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
シーリングイージーモデル
ドウシシャ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途8畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能器具・セットセット品電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000光色昼光色~電球色調光の可否○適用畳数8調色の可否○
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷リビングルーム・勉強部屋などに。 直径45cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大4100ルーメン。 適用畳数は~8畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯エコロジー商品省エネ
LED部品 連結用ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥819税込¥9011台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】140幅(mm)【器具】24高さ(mm)【器具】15RoHS指令(10物質対応)対応
LED提灯ペンダントライト「和」
スワン電器¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410エコロジー商品省エネ
LED小型ペンダント
スワン電器¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700エコロジー商品省エネ
LED直管シーリングライト
JAPPY¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から6日以内出荷シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から90日以内出荷キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷から90日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8取付天井直付型高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から32日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体型 浅型ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷必要な時だけ自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台5日以内出荷近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43色(本体)オフホワイト取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合