絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
14,004件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
    用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ペンダントコードリール65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリール65

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
    質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
  • ダウンライト台座 未来工業

    ダウンライト台座

    未来工業
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。
    用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP
  • #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
    用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    埋込人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2
  • 照明コードアジャスタ ELPA

    照明コードアジャスタ

    ELPA(2件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    照明器具のコード長を自由に調整することができます。
  • LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機

    LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
    用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+PC定格入力電圧(V)AC100光源LED(交換不可)器具・セットセット寿命約25000時間直径×高さ(mm)54×182調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    距離照射近接限度10cm
  • ソケットモデル ドウシシャ

    ソケットモデル

    ドウシシャ
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属)消費電力(W)14(50/60Hz)本体質量(g)400機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階本体サイズ(mm)Φ190×190取付口E26色(本体)ホワイト光束(Lm)810
  • 推しカラースポットライト JTT

    推しカラースポットライト

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。
    用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
  • 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
    定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ビーズシャンデリア SWAN(シモジマ)

    ビーズシャンデリア

    SWAN(シモジマ)
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    黒のアイアンにビーズをあしらったモダンなシャンデリアです。直径38cmと比較的コンパクトなサイズで6畳程度のお部屋でご使用いただいても圧迫感がありません。白熱シャンデリア灯×5灯とビーズが煌めき洗練されたゴージャスな空間を演出します。
    材質アイアン、樹脂寸法(mm)直径380×高さ320取付引き掛けシーリング質量(g)3000スイッチ壁スイッチコード長さ(m)0.6定格ランプ電力(W)白熱40×5
  • 引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器

    引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト

    スワン電器(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
    仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 流し元灯 コイズミ照明

    流し元灯

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ロング E26 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
    仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 点灯パターンが選べるLEDヘッドライト 防沫形(IPX4) 赤色点灯あり アウトドア用 災害時用 DOP-HD701 ELPA

    点灯パターンが選べるLEDヘッドライト 防沫形(IPX4) 赤色点灯あり アウトドア用 災害時用 DOP-HD701

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷
    点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる。赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利
    付属品ヘッドバンド幅(mm)60高さ(mm)45質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く)奥行(mm)39(最大値)角度(°)ヘッド部可動:90使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯アズワン品番65-2322-33明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10防水性IPX4(防沫形)連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • E12中豆レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E12中豆レセップ磁器製

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    329税込362
    1個
    欠品中
    ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球SPハロゲン電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
  • 100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    100形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • 傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)

    傾斜天井対応取付金具

    DAIKO(大光電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)

    LEDスポットライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明