絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,992件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8取付天井直付型高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
    付属品送り用端子台付仕様シンプルタイマー幅(mm)Φ149質量(kg)0.8高さ(mm)47タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型電圧(V)100構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置水平天井専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 小型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    小型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
    タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
  • LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト&シンプルデザイン。
    幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 浅型ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 浅型ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
    種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • USBテープLED 流れるRGB JTT

    USBテープLED 流れるRGB

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
    エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 調光(単色)タイプ Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト 調光(単色)タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途天井直付型
  • 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    交換用光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
    用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED
  • LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    色温度(K)2700
  • 浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
  • 光るスイッチコード ブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光るスイッチコード ブルー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
    ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
  • 150形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    150形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット25形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)

    LED内玄関・小型シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    AU 47868 L~AU 47873 L用
    材質アクリル(乳白色消し塗装)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)117
  • 浴室灯 DAIKO(大光電機)

    浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • リニューアルプレート 塞ぎプレート 東芝ライテック

    リニューアルプレート 塞ぎプレート

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
    材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
    質量(kg)0.9消費電力(W)8.5電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • 勝手口灯 防雨型 コイズミ照明

    勝手口灯 防雨型

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
    光源寿命40000時間
  • コンパクトスポットライト コイズミ照明

    コンパクトスポットライト

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
    質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
  • LED部品 東芝ライテック

    LED部品

    東芝ライテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 YAMAZEN(山善)

    シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)
    用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2仕様【調光 / 調色】無段階質量(kg)2.2電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×21.9切タイマーライト:30/60分、ファン:60/120/240分演色性(Ra)Ra80
  • LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。
    質量(g)230定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534××118光源寿命40000H待機時消費電力(W)0.5エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
    用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
住宅・店舗照明