絞り込み
電圧(V)
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(24)
- コイズミ照明(22)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オーム電機(9)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 三菱電機(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東芝ライテック(1)
- JAPPY(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TOKISTAR(1)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・DAIKO(大光電機)・三菱電機・アイリスオーヤマ・東芝ライテック・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR
「取付面位置」から絞り込む

キッチンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当消費電力(W)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75消費電力(W)34.2埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65エコロジー商品省エネ
シーリング
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
流し元灯
コイズミ照明¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間
流し元灯15W相当プルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷直管蛍光灯15形1灯相当の明るさを備えた、昼白色のLED流し元灯です。プルスイッチと1000Wまで対応するコンセントを備え、カバーには汚れを落としやすいキレイコートを採用しています。
LEDキッチンライト
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷用途屋内用材質端板:ABS樹脂、オフホワイト色質量(kg)器具:0.9、ランプ:0.15材質(本体)鋼板、白色塗装仕上備考ランプ別売、プルスイッチ付(全灯→消灯)周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ