絞り込み
集塵量(L)
0.5未満・0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・その他
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
1年間
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・エスコ・Panasonic(パナソニック)・京セラインダストリアルツールズ・BLACK&DECKER・MAX(マックス)[事務用品・工具]・EARTH MAN・大橋産業(BAL)・ドリテック・アピックス・SHINKO(新興製作所)・ベルソス・ソニカル・ヒロ・コーポレーション・LeFH-e・ディーエーピーネットワーク・SunRuck
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 8193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • [充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ

    [充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個(1パック)
    翌日出荷
    従来の紙パックより集じん力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵に対応しています。耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材。
  • 水ぶきモップロボット 床掃除ロボット 自動清掃 水拭き対応 フローリング 軽清掃 簡易掃除 コンパクト オフィス内 事務所 共用スペース 日常清掃 補助用途向け SunRuck

    水ぶきモップロボット 床掃除ロボット 自動清掃 水拭き対応 フローリング 軽清掃 簡易掃除 コンパクト オフィス内 事務所 共用スペース 日常清掃 補助用途向け

    SunRuck
    24,364税込26,800
    1台
    6日以内出荷
    水ぶきモップロボットは、床を自動で水拭き清掃する簡易タイプの床掃除ロボットです。フローリングなどの床面を走行し、日常的に溜まりやすいホコリや軽い汚れの拭き取りを補助します。操作はシンプルで、スイッチ操作のみで自動運転が可能なため、清掃作業の手間を軽減できます。コンパクト設計により、家具の下や通路脇などにも入りやすく、オフィス内や事務所、共用スペースなど人の出入りが比較的少ない場所での日常清掃に適しています。本格的な業務清掃や強い汚れの除去を目的とした製品ではありませんが、床の清潔感を保つための軽清掃や補助用途として活用できます。日々の清掃負担を抑えたい場面に取り入れやすい水ぶきモップロボットです。
    用途水ぶきモップロボットとして、フローリングの水拭き清掃、オフィス内 事務所 共用スペースの軽清掃、日常掃除の補助、ホコリや軽い汚れの拭き取り用途に適しています。セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)28ケーブル長(m)1.4連続使用時間(分)約60保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14充電時間(時間)約4作動音(dB)65水タンク容量(mL)100(片方50)
  • ハピカル マルチスクラバー アピックス

    ハピカル マルチスクラバー

    アピックス
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。防水設計で水回りでも安心して使えます。用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。USB Type-c充電。
    用途水回りのお掃除に。付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190連続使用時間(分)(弱)170/(強)150電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80防水保護等級IPX7
  • 業務用コードレスアップライトバキューム ローム13 ソニカル

    業務用コードレスアップライトバキューム ローム13

    ソニカル
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
    付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚トラスコ品番342-0300幅(mm)330高さ(mm)1105奥行(mm)240電圧(V)44集塵容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)480騒音値(dB)70最大風量(m3/min)1.56バッテリー容量(Ah)2.9
  • サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 ドリテック

    サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

    ドリテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源リチウムイオン充電地定格電圧(V)DC14.8集塵容量(L)約0.3連続使用時間(分)High:約20、Low:約35充電時間(時間)約4.5(満充電)バッテリー容量(mAh)2200商品タイプ本体+バッテリー
  • コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
    用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)質量(kg)3.8電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)真空度(hPa)92商品タイプ本体
  • スリムコードレスクリーナー ホワイト ヒロ・コーポレーション

    スリムコードレスクリーナー ホワイト

    ヒロ・コーポレーション
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。
    用途いつでもどこでも掃除を手軽に長さ(mm)58幅(mm)58質量(kg)0.86ホワイト高さ(mm)340寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分ACアダプタ(定格出力)13.5V/1AACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh)商品タイプ本体・バッテリー
  • 10.8V充電式クリーナー EARTH MAN

    10.8V充電式クリーナー

    EARTH MAN
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
    用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1長さ(mm)約380幅(mm)65質量(kg)約0.6高さ(mm)62電圧(V)10.8コード長さ(m)約1コネクタ形状Type-C(USBケーブル)吸込仕事率(W)22集塵容量(L)約0.2連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)モーター電圧(V)DC10.8充電時間(時間)約4商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハンディクリーナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
    用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
  • コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)

    コードレスクリーナー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
    付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ質量(kg)1.1電圧(V)10.8吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3適合バッテリーLBP-1015商品タイプ本体+バッテリー
  • ホースコンプリート28-1.0 マキタ

    ホースコンプリート28-1.0

    マキタ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
  • ダストバスターオート BLACK&DECKER

    ダストバスターオート

    BLACK&DECKER
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
    質量(kg)約0.82ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約400×130×158連続使用時間(分)約30
  • フィルター HiKOKI(ハイコーキ)

    フィルター

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
充電式クリーナー