絞り込み
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(412)
- SMC(194,424)
- エスコ(5,888)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,506)
- RS PRO(3,358)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,098)
- 工進(2,753)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,895)
- ミヤコ(1,680)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)
TRIENS¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)
TRIENS¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6148セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4ノズル長(mm)ホース:オレンジ適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥7,898税込¥8,6881本10日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
導電エアホースリール 内径
TRIENS¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷流体エアおよびホース自体の静電気逃がします。用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業や静電塗装作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1773材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4奥行(mm)174全長(m)ホース:20、ホース一次側:1、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
【受注生産品】 高圧温水リール
TRIENS¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質ホース:耐油性合成ゴム幅(mm)430高さ(mm)247奥行(mm)380
スローモーション耐火花性ソフトエアリール
TRIENS¥72,980税込¥80,2781台9日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1786材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)187全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番260-7565材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
耐火花性ソフトホース内径カプラセット付
TRIENS¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。用途しなやかなホースで塗装作業に。耐火花性なので板金加工現場などに。空圧工具使用時のエアー供給用に。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。トラスコ品番254-5477セット内容オス・メスカプラ取付材質ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)色黒使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6.5全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体エアー
耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
TRIENS¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥96,980税込¥106,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ、ニップルR1/2、メスカプラトラスコ品番660-8712材質本体カバー:樹脂幅(mm)380色グレー取付二次側:Rc1/2メス、一次側:R1/2ニップル高さ(mm)430奥行(mm)247全長(m)ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型
TRIENS¥46,980税込¥51,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型
TRIENS¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397色黒取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
水リール 注水用ノズル付き
TRIENS¥41,980税込¥46,1781台35日以内出荷柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。用途ラジエターなどへの注水に。トラスコ品番252-6664セット内容取付けベース一式材質ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂幅(mm)152色グレー高さ(mm)314タイプラチェット式奥行(mm)290先端ホース:ボールバルブ+チューブノズル全長(m)ホース:6使用圧力(MPa)0.5金具一次側:R1/4ホース長さ(m)蛇口側:0.8適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)6色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×10.0巻取長さ(m)6
交換用ウレタンホース
TRIENS¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:オレンジ使用圧力(MPa)1.4
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き
TRIENS¥2,698税込¥2,9681式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き
TRIENS¥999税込¥1,0991式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番660-8693材質ホース:耐油性合成ゴム幅(mm)225.2高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4ホース長さ(m)15
スチール製 エアーホースリール
TRIENS¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、メスカプラトラスコ品番660-6887材質本体:スチール幅(mm)225.2色黒取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
スチール製 エアーホースリール
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番660-8699材質本体:スチール幅(mm)256色黒取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
ゴムホースリール スローモーション
TRIENS¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐久性・耐油性・耐熱性に優れたゴムホースを採用しています。肉厚ホースで耐候性があります。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。鉄工所などの溶接現場に。サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1791材質ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂幅(mm)390色本体:グレー取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8タイプ設置:吊下げ・壁付け奥行(mm)187内径(Φmm)7.9全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)15.1材質(ホース)合成ゴム適合ホース内径×外径(Φmm)7.9×15.1
エアーホースリール
TRIENS¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310色黒取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
エアリール ビルトインリール SUSカバー
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台35日以内出荷機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥52,980~税込¥58,278~1台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール
TRIENS¥97,980~税込¥107,778~1台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。材質本体:スチール色黒最高使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5585セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
TRIENS¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11