カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- イマオコーポレーション(244)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- 栃木屋(166)
- エスコ(164)
- RS PRO(117)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: ハンドル、取手

ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(2個)当日出荷丸棒ハンドルに使用できる座金です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
ステンレス取手H型 おねじ
ラクテム¥619~税込¥681~1個6日以内出荷ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥839税込¥9231個当日出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ステン公団用三ツ穴取手
SUGICO(スギコ)¥229~税込¥252~1個翌々日出荷開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
角型Tハンドル TH-N TH40N-20
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から8日以内出荷SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス揚蓋取手
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個欠品中パネル面からの突起が少ないデザインです。用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨推奨ねじM6ねじ耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
アルミ押出ハンドルHA-SQS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
家具用ハンドル 真鍮 125.72タイプ ドロップペンダントハンドル
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1個23日以内出荷トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。用途家具の扉や引出し材質真鍮仕上ブロンズヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
ハーフェレ¥899~税込¥989~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸
ハーフェレ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいノブです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)10×31
家具用ハンドル レザー 105.97タイプ
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181個23日以内出荷レザーの上質な手触りのハンドルです。用途家具の扉材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
樹脂スライドラッチ
ホシモト¥189税込¥2081個当日出荷取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。用途事務機器、計量機器材質プラスチック寸法L1(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応











![回転取手 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692306-150218-02.jpg)