カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- RS PRO(117)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- TRUSCO(20)
- イマオコーポレーション(244)
- エスコ(164)
- シブタニ(44)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- ノーブランド(7)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三木プーリ(10)
- 栃木屋(166)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: ハンドル、取手

サイドハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤、制御盤付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60
L型インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,532~税込¥2,785~1個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型用途インナーハンドルとして材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ハイグリップ取手(P=160)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個4日以内出荷から5日以内出荷用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
ソフト取手
TAKIGEN(タキゲン)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から5日以内出荷感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
キャップ付ロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,182~税込¥1,300~1個当日出荷止め金押えスプリング付 左右兼用型用途屋外配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)鍵61
軽量型取手(取手部Φ25×L300)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,961税込¥4,3571個5日以内出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
T型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
保護棒ジョイント金具(エンドブラケット)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,687税込¥1,8561個4日以内出荷から5日以内出荷組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
簡易ロック付回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,247税込¥1,3721個当日出荷コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
角型3号取手(P=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷角型のデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,486税込¥3,8351個当日出荷ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)300表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード03074
ラッチ式大型平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)810標準色ブラック最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ焼付塗装鍵200タキゲンコード02005
トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
A-140用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個当日出荷ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード01931
収納型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷から5日以内出荷SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途半導体製造装置
丸型平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)150表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
防水丸型平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型用途バス・特装車・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード01208
キャップ付表付取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
オーバル取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,936税込¥3,2301個当日出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
114mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷エスコ品番EA948BJ-93材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5
大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク
栃木屋(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
角型トランク取手
栃木屋¥639~税込¥703~1個4日以内出荷トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシール座金
栃木屋¥87~税込¥96~1個4日以内出荷から5日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドハンドル
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個当日出荷建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
キーロット 90 度抜け
ジョー・プリンス竹下¥729税込¥8021個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。用途制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)76仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応






























![雌ねじ取手[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625952-260526-02.jpg)