カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- イマオコーポレーション(244)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- 栃木屋(166)
- エスコ(164)
- RS PRO(117)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: ハンドル、取手

密閉式アジャストハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
ステンレス取手
ジョー・プリンス竹下¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手
ジョー・プリンス竹下¥744~税込¥818~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200タキゲンコード60028
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60024
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,646~税込¥8,411~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)600表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 密閉用セーフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,676税込¥21,6441個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
密閉連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス パイプ取手用座金
TAKIGEN(タキゲン)¥521~税込¥573~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
ケースハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
ショーケース取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,123税込¥2,3351個5日以内出荷グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04588
ステンレス 密閉用小型連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,034税込¥14,3371個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用付属品なし材質(本体)ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,840~税込¥9,724~1個当日出荷から4日以内出荷ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
ステンレス 平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から5日以内出荷耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリング付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥4,105~税込¥4,516~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ストッパー付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷取手は倒れた状態から約90°でストップします。用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
ステンレス 取手7型(P=115)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,306税込¥2,5371個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
化粧座金(A-1042-C-7用)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
化粧座金(A-1042-C-4・5用)
TAKIGEN(タキゲン)¥171税込¥1881個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
ステンレス 取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個5日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00679
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)40寸法L(mm)75寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00678
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個欠品中用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
取手(P=210)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100標準色ブラック推奨ねじなべねじM5タキゲンコード01820
角型アルミ取手
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個当日出荷アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225
スリム平面スイングハンドル(鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,216~税込¥1,338~1個5日以内出荷キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ステンレス ロータリーロック用抜差しハン
TAKIGEN(タキゲン)¥719~税込¥791~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途大型屋外キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
シャッター付埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック