31ページ目: ハンドル、取手

2,807件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル HMB 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
    用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4
  • アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミコントロールハンドル HCB 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    8日以内出荷
    ・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・軸穴加工済(公差:H8)。
    用途ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13表面処理アルマイト処理(黒)寸法s(mm)10寸法R(mm)10h(mm)3.8押しネジ穴M5、(1カ所)
  • アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミクランクハンドル HAG 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    8日以内出荷
    ・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。。。
    用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)19.5取付け方法丸穴
  • アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミクランクハンドル HAF 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,798~税込¥11,878~
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
    用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
    用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23
  • アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
    用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所スポーク数2
  • 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    2スポークハンドル HSN 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
    用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
  • 回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    TO-161N-RW用のハンドル一式です。
  • NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK トッテ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
    付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    18日以内出荷
    ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
    用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥309税込¥340
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンニッケルメッキビスピッチ(mm)128
  • 取手 黄銅サテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 黄銅サテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥309~税込¥340~
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質黄銅(Bs)仕上サテンニッケルメッキ
  • ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 丸

    ジョー・プリンス竹下
    ¥699~税込¥769~
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下

    取手 ヘアーラインニッケル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
  • ツマミ 真鍮 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮

    ジョー・プリンス竹下
    ¥619~税込¥681~
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 アンティークブロンズ ジョー・プリンス竹下

    取手 アンティークブロンズ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上ANB(アンティークブロンズ)
  • ツマミ 真鍮 楕円 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 楕円

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • ハンドル (002105用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002105用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    質量(g)105直径(mm)80×24
  • ハンドル (0021 xx/9899 xx用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (0021 xx/9899 xx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    スペアハンドル
    質量(g)131直径(mm)64×26
  • ハンドル (002141LE用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002141LE用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    90日以内出荷
  • ハンドル (00213x用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (00213x用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
  • プラスチック ソリッド ハンドル車 回転握り付 軸穴加工付 イマオコーポレーション

    プラスチック ソリッド ハンドル車 回転握り付 軸穴加工付

    イマオコーポレーション
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番610-0668
  • 回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
    色ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
  • 回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
    色ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
  • 埋込取手 5103型 5103-55 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 5103型 5103-55

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
    L155L231.5H335L346H231.5h115.5C1RH140C2R18仕上ホワイトブロンズめっきh212.5材料亜鉛合金h312.5寸法P1(mm)32寸法P3(mm)10寸法P216
  • 埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-P型 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
    色クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
  • ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    ・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
    質量(g)30仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SCS14)
  • ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    ・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
    質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
  • 掘込引手 HH-PS99 HH-PS99 LAMP(スガツネ工業)

    掘込引手 HH-PS99 HH-PS99

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    ・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
    色ブラック質量(g)41材料ポリプロピレン(PP)適合板厚15
  • ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
    A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
  • チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)

    チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
    dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
  • 埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 LAMP(スガツネ工業)

    埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥869税込¥956
    1個
    6日以内出荷
    ・ワンタッチで取り付けできます。
    色ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)510仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)498仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
  • デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
    仕様オフセット質量(g)1122備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
  • デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
    仕様ストレート質量(g)1010備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手