29ページ目: ハンドル、取手

2,807件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型防水ハンドル AB-900R ホシモト

    L型防水ハンドル AB-900R

    ホシモト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵無
  • レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研)

    レコフレーム オフセットハンドル

    レコフレーム(ユキ技研)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    6日以内出荷
    ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。
    用途産業機械、キャビネット用
  • レコフレーム アルミ取手 レコフレーム(ユキ技研)

    レコフレーム アルミ取手

    レコフレーム(ユキ技研)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    6日以内出荷
    アルミダイカスト製の軽量で堅牢な取手です。
    用途装置扉、カバー、制御盤、各種設備の開閉用取手
  • ピンレンチハンドル TW ニューストロング販売

    ピンレンチハンドル TW

    ニューストロング販売
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    Φ35用
    用途スクリューサポート S-50・S70・MSS-50・MSS-70・MSS-85用トラスコ品番594-1255材質CSV長さ(mm)170幅(mm)5.5高さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL

    ステンレス鋼製堀込取手 DFHH

    diffuL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ

    ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)

    シブタニ
    ¥509税込¥560
    1本
    5日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    トラスコ品番734-0414材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)108色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)31寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11.5
  • マシナリーハンドル 日機

    マシナリーハンドル

    日機
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
    用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。トラスコ品番708-3657材質ガラス繊維強化ナイロン幅(mm)21色黒穴径(Φmm)6.5全高(mm)40取付ピッチ(mm)94
  • マシナリーハンドル 日機

    マシナリーハンドル

    日機
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
    用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。材質ガラス繊維強化ナイロン色黒
  • ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL

    ステンレス鋼製堀込取手 DFHH

    diffuL
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ

    ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ)

    シブタニ
    ¥619税込¥681
    1本
    5日以内出荷
    傾斜付きで握りやすい設計です。
    トラスコ品番734-0429材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)128色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)40寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
  • ステンレス 引き取手用化粧座金 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手用化粧座金

    水本機械製作所
    ¥85~税込¥94~
    1個ほか
    5日以内出荷
    引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
    用途引き取手の化粧座金としてご使用ください。材質ステンレス(SUS304)適合サイズ引き取手Φ4寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス トランク取手 水本機械製作所

    ステンレス トランク取手

    水本機械製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途機械部材の一部・取手として使用。材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法D(mm)8参考使用荷重(kN)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥698税込¥768
    1個
    5日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド (PA6 GF30)仕上黒色耐荷重N(kgf)許容:150(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
    材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4ねじ穴数追加工押し:1カ所
  • 鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・カラーバリエーションは2色。
    寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    18日以内出荷
    ・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。 ・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)990寸法H(mm)99寸法A(mm)40(+0.15/-0.3)寸法D(mm)56.8寸法B(mm)30寸法D1(mm)50寸法M(mm)M12寸法A1(mm)56寸法B1(mm)5寸法h(mm)70寸法Lf(mm)min:25
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃
    寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    18日以内出荷
    ・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。 ・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
    寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    質量(g)569寸法L(mm)145寸法H(mm)54寸法L1(mm)128寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    18日以内出荷
    ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
    寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
  • 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
  • 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    9日以内出荷
    ・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    質量(g)220寸法L(mm)227寸法H(mm)57寸法L1(mm)192寸法A(mm)26寸法M(mm)M8寸法h(mm)40寸法Lf(mm)min:11許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM8×12付属ねじ有無有
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。
    材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
    寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    18日以内出荷
    ・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。 ・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)615寸法H(mm)84寸法A(mm)30(+0.1/-0.25)寸法D(mm)46.6寸法B(mm)27.5寸法D1(mm)42寸法M(mm)M10寸法A1(mm)46寸法B1(mm)5寸法h(mm)60寸法Lf(mm)min:20
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃
    寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨
    許容荷重(N)1000

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手