40ページ目: ハンドル、取手

2,807件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト

    防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ

    ホシモト
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    左右兼用設計です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
  • 防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズ ホシモト

    防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズ

    ホシモト
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    左右兼用設計です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
  • コネクタつきケーブル USCA NBK(鍋屋バイテック会社)

    コネクタつきケーブル USCA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    18日以内出荷
    スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
    材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
  • アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
  • ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
    材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
  • 丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER イマオコーポレーション

    丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER

    イマオコーポレーション
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)1070種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン/ブラック材質(握り)ポリアミド、ブラック
  • 角リム型ハンドル車 S イマオコーポレーション

    角リム型ハンドル車 S

    イマオコーポレーション
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    指かけ付きリム形状です。
    種類朝顔材質(ハンドル車)FC材、クロムメッキ材質(握り)ポリアミド、ブラック
  • アーチグリップ VD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ VD-AGR

    イマオコーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
    色つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • アーチグリップ MD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ MD-AGR

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
    色つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-DN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
    材質亜鉛合金(ZDC)仕上ホワイトブロンズめっき
  • アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-BE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • アルミ押出ハンドルHA-SQB型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-SQB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)41耐荷重(N)400
  • 大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋

    大型抗菌樹脂ハンドル

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
    用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP色アイボリー質量(g)198許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
  • 家具用ノブ 磁器 125.74タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ 磁器 125.74タイプ

    ハーフェレ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    23日以内出荷
    アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
    用途家具の扉材質ノブ: 白、ベース: 真鍮色ノブ: 白、ベース: 研磨
  • 家具用ノブ ステンレス ハーフェレ

    家具用ノブ ステンレス

    ハーフェレ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸、リブ付き材質ステンレス (SUS304)寸法B(mm)30仕上ヘアライン
  • 家具用ハンドル ステンレス Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス Dハンドル

    ハーフェレ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様四角材質ステンレス (SUS304)寸法B(mm)35仕上ヘアライン
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ

    ハーフェレ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35仕上ヘアライン
  • 家具用ハンドル アルミニウム D ハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル アルミニウム D ハンドル

    ハーフェレ
    ¥579~税込¥637~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)35
  • 家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル

    ハーフェレ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質アルミニウム直径(Φmm)10寸法B(mm)32仕上シルバーアルマイト
  • 家具用ハンドル アルミニウム 弓型 ハーフェレ

    家具用ハンドル アルミニウム 弓型

    ハーフェレ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質アルミニウム直径(Φmm)12仕上シルバーアルマイト
  • 家具用ハンドル スチール 155.00タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル スチール 155.00タイプ

    ハーフェレ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質スチール寸法B(mm)35
  • 家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ

    ハーフェレ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    23日以内出荷
    シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
    用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法A(mm)196寸法D(mm)9寸法B(mm)25寸法C(mm)160仕上クロームメッキ
  • 家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    ¥879~税込¥967~
    1個
    23日以内出荷
    シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
    用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法B(mm)25
  • ガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ ハーフェレ

    ガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ

    ハーフェレ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途ガラス扉仕様スチール製クランプとプラスチックダンパー付属材質亜鉛合金寸法(mm)20×28取付ネジにより挟み込みガラス厚(mm)4-6
  • 家具用ノブ プラスチック+メタル 138.82タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ プラスチック+メタル 138.82タイプ

    ハーフェレ
    ¥799税込¥879
    1個
    23日以内出荷
    モダンなデザインのノブです。
    用途家具の扉材質ラバー寸法(mm)Φ17×27仕上黒
  • 家具用ノブ プラスチック+メタル 139.20タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ プラスチック+メタル 139.20タイプ

    ハーフェレ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    23日以内出荷
    モダンなデザインのノブです。
    用途家具の扉仕様丸材質ノブ:ラバー、ベース:真鍮寸法(mm)25×31仕上ノブ:黒 ベース:シルバー色
  • 家具用ノブ プラスチック+メタル 138.44タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ プラスチック+メタル 138.44タイプ

    ハーフェレ
    ¥129税込¥142
    1個
    23日以内出荷
    モダンなデザインのノブです。
    用途家具の扉仕様丸材質プラスチック寸法(mm)15×25仕上黒
  • 家具用ノブ 真鍮 137.38タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ 真鍮 137.38タイプ

    ハーフェレ
    ¥519税込¥571
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様円筒材質真鍮寸法(mm)12×25仕上クロームメッキ
  • 家具用ノブ 真鍮 136.27タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ 真鍮 136.27タイプ

    ハーフェレ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質真鍮寸法(mm)19×20仕上クロームメッキ
  • 家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ

    ハーフェレ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様円筒、窪みグリップ付き材質真鍮寸法(mm)11×25
  • 家具用ノブ アルミニウム 131.98タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ アルミニウム 131.98タイプ

    ハーフェレ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様四角、窪みグリップ付き材質アルミニウム仕上シルバーアルマイト
  • 家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ

    ハーフェレ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様円筒、窪みグリップ付材質アルミニウム仕上シルバーアルマイト
  • 家具用ハンドル アルミニウム ハーフェレ

    家具用ハンドル アルミニウム

    ハーフェレ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様円筒、窪みグリップ付材質アルミニウム仕上黒アルマイト
  • 家具用ノブ 真鍮 136.76タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ 真鍮 136.76タイプ

    ハーフェレ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質真鍮寸法(mm)25×25
  • 家具用ノブ 真鍮 134.97タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ 真鍮 134.97タイプ

    ハーフェレ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質真鍮寸法A(mm)25寸法B(mm)31

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手