45ページ目: ハンドル、取手

2,807件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック取手 ホシモト

    トラック取手

    ホシモト
    ¥419~税込¥461~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    材質鉄表面処理黒塗RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ取手 ホシモト

    アルミ取手

    ホシモト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等材質アルミニウム表面処理ヘアーライン・アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール取手 ホシモト

    ビニール取手

    ホシモト
    ¥459税込¥505
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)48.2表面処理(座金)クロムめっき材質(座金)鉄材質(取手)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付きトランク取手 ホシモト

    スプリング付きトランク取手

    ホシモト
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    9日以内出荷
    用途大型コンテナ等材質鉄質量(g)356.4表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角引手 ホシモト

    角引手

    ホシモト
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 封印付ロックハンドル ホシモト

    封印付ロックハンドル

    ホシモト
    ¥799税込¥879
    1個
    9日以内出荷
    封印する事が出来ます。左右兼用設計。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)64.6表面処理梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ロックハンドル ホシモト

    小型ロックハンドル

    ホシモト
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    9日以内出荷
    蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス質量(g)75.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ロックハンドル ホシモト

    小型ロックハンドル

    ホシモト
    ¥919税込¥1,011
    1個
    9日以内出荷
    蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)64.6表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水丸型ロックハンドル ホシモト

    ステンレス防水丸型ロックハンドル

    ホシモト
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    9日以内出荷
    安心の防水設計(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト
    ¥819税込¥901
    1個
    9日以内出荷
    シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)76表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型小型ハンドル ホシモト

    L型小型ハンドル

    ホシモト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスL型防水ハンドル ホシモト

    ステンレスL型防水ハンドル

    ホシモト
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型防水ハンドル(シルバー塗装) ホシモト

    L型防水ハンドル(シルバー塗装)

    ホシモト
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル(シルバー塗装) ホシモト

    つまみタイプハンドル(シルバー塗装)

    ホシモト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)415.3寸法L1(mm)146寸法t(mm)3.2表面処理サチライトクロムめっき寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)117寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)120.9寸法t(mm)2.3寸法L2(mm)21.5寸法P(mm)30寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法H3(mm)77寸法W3(mm)8寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)103材質(金具)ステンレス寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

    ホシモト
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

    ホシモト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 五方弁光輝用手動ハンドル ショウエイ

    五方弁光輝用手動ハンドル

    ショウエイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS NE
  • ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック
  • マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マシナリーハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
    材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)600
  • オールステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製 埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)443仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上耐荷重(N)400
  • L型防水ハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    L型防水ハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
  • 防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
  • スプリング付きロック ホシモト

    スプリング付きロック

    ホシモト
    ¥439税込¥483
    1個
    9日以内出荷
    パネルに使用され、鍵無しタイプです。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)53表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金 ホシモト

    座金

    ホシモト
    ¥149~税込¥164~
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    用途取手等にSETしてご使用ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金 ホシモト

    座金

    ホシモト
    ¥149~税込¥164~
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    用途取手等にSETしてご使用ください。材質黄銅表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質鉄質量(g)80表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥579~税込¥637~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質鉄表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥629~税込¥692~
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質鉄表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質鉄質量(g)133表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥939税込¥1,033
    1個
    9日以内出荷
    用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質黄銅棒質量(g)67表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手