絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ハンドル、取手

2,807件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリア ハンドル イマオコーポレーション

    キャリア ハンドル

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
  • 回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手HR型 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
  • パネクロ取手 栃木屋

    パネクロ取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    黒色の各種機器によくマッチします。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 アイワ金属

    NO.410取手 亜鉛ダイカスト製

    アイワ金属
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
    用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
  • 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ローラータイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・通信機器付属品取付け用ナット材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)100材質(取手)エラストマー(TPE)タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
  • 密閉用マグネットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用マグネットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥8,614~税込¥9,475~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
  • スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スリム平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵無
  • ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン)

    ラインハンドル2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)2.5寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 回転取手 ジョー・プリンス竹下

    回転取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAC クランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MH-P170

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質A6063
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
    用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モールド取手 栃木屋

    モールド取手

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    取手部に板バネを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等色グレー(灰青緑)材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取手用座金(1型) 栃木屋

    パネル取手用座金(1型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
    材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガード取手 栃木屋

    ガード取手

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • コの字溶接取っ手 FSC藤原産業

    コの字溶接取っ手

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(10個)
    当日出荷
    鋼材に溶接して使用する取っ手です
    材質SS400質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)105×60
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • ステンレス長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,710~税込¥4,081~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
  • ステンレス フロアハッチ用取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フロアハッチ用取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    表面仕上げヘアライン仕上
  • 取手(P=135~140) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=135~140)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
  • 非常脱出装置付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出装置付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品キー2本・ビスセット・止め金材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵555
  • 中折平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    中折平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,644~税込¥1,808~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
  • スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スタッド防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,080~税込¥2,288~
    1個
    当日出荷
    止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
    用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    首長防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット
  • いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    いかり型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454~税込¥499~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類朝顔表面処理(本体)バフ研磨

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手