カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- RS PRO(117)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- TRUSCO(20)
- イマオコーポレーション(244)
- エスコ(164)
- シブタニ(44)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- ノーブランド(7)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三木プーリ(10)
- 栃木屋(166)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る

取手
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋付キーロット
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ビニール取手 THNシリーズ
タカチ電機工業¥529~税込¥582~1本3日以内出荷手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応![KBハンドル エイト[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80432557-240722-02.jpg)
KBハンドル
エイト[建築金物]¥239~税込¥263~1個翌日出荷柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷から5日以内出荷振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,284~税込¥5,812~1個当日出荷から5日以内出荷1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸棒取手3型(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥612税込¥6731個当日出荷質量(g)72寸法H(mm)41寸法L1(mm)108寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)100材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード01142
ステンレス 回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)用途特装車・振動機器材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバフ研磨
密閉式アジャストハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,931~税込¥3,224~1個当日出荷から5日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
平面スイングハンドル(塗装)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様本品専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,927~税込¥2,120~1個当日出荷から6日以内出荷防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
スプリング付ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80最大適合板厚(mm)6表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00181
ステンレス半回転取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
キャップ付き取手
シブタニ¥159~税込¥175~1本当日出荷から4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 埋込み取手(ボルト式)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥901~税込¥991~1個当日出荷から4日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス 丸棒取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
小型防水ロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01960









![KBハンドル エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80432557-240722-02.jpg)