カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(324)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(714)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(353)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- イマオコーポレーション(244)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- 栃木屋(166)
- エスコ(164)
- RS PRO(117)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る

角型アルミ6号取手 A-190-2
TAKIGEN(タキゲン)¥687~税込¥756~1個当日出荷から5日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,981~税込¥3,279~1個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥408税込¥4491個当日出荷から6日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
♯1200型ハンドル(Ⅱ型)
栃木屋(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷レザータッチのソフト感のある取手です。用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]
ステンレス二ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
丸棒取手
ジョー・プリンス竹下¥589~税込¥648~1個当日出荷スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンドル
ジョー・プリンス竹下¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 亜鉛ダイカスト
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷デザインに優れた握りやすいハンドルです。用途産業機械、キャビネット用付属品取付ねじ3.2mm×4本材質スチール表面処理クロームメッキ仕上げ穴径(mm)3.5
プラスチックハンドル WB-901790
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軽量で強靱です。材質ポリプロピレン色ブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス丸棒取手(傾斜型)
栃木屋¥769~税込¥846~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
ステンレス取手U型 マグネット付
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
イカリ型ハンドル
ホシモト¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用型です。用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
大型堀込引手
シブタニ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
平面スイングハンドル
シブタニ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
防水平面スイングハンドル 鍵付
ホシモト(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,038~税込¥2,242~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵なし
L型防水ハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下¥709~税込¥780~1個当日出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
密閉用小型連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品なし材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。 取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 丸棒取手3型(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085