絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
30・40・42・45・60・62・63・65・70・74・76・78・80・85・89・92・95・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
種類
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
ブランド
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・RS PRO・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: クランプレバー

FA現場のお役立ち情報
763件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
  • M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
  • M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-121形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
  • M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコ

    M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
  • M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-102形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
  • M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-146形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
  • M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-117形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-112形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
  • クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部めねじ
  • クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDFE取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
  • クイッククランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)SUM22L種類クランプレバー取付部めねじ
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCM-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ミニクランプレバー イマオコーポレーション

    ミニクランプレバー

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • プラスチッククランプレバー(めねじ) VF MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバー(めねじ) VF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MFSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじHタイプ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ステンレスクランプレバー(オネジ) ノーブランド

    ステンレスクランプレバー(オネジ)

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
    形状L字形材質(本体)SUS304種類クランプレバー表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304取付部おねじ材質(スプリング)SUP7
  • LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDF プラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
  • M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M10x40mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-B-R:右回転 / LZYS-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・背面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向を選択できます。LZY-KVB-B-R:右回転 / LZY-KVB-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブッシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    35,980税込39,578
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVS-B-R:右回転 / LZYS-KVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材を前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-KVS-B-R:右回転 / LZY-KVS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
    歯数28寸法H(mm)62寸法d(mm)50寸法A(mm)13寸法B(mm)30寸法s(mm)12寸法d1(mm)28寸法d2(mm)24寸法h(mm)41寸法R(mm)116M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8寸法sw3(mm)6
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴が無い場合でも使用できます。 ・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-KVB-A-R:右回転 / LZYS-KVB-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法で-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー