絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M6(13)
  • M8(6)
  • M10(3)
取付部
  • おねじ(2)
  • めねじ(8)
  • めねじ(段付)(4)
  • 丸穴(1)
取付長(mm)
  • 11
  • 6(158)
  • 7(33)
  • 8(162)
  • 9(41)
  • 10(386)
  • 12(259)
  • 13(36)
  • 14(84)
  • 15(300)
  • 16(160)
  • 18(186)
  • 20(390)
  • 22(68)
  • 25(286)
  • 28(38)
  • 30(292)
  • 35(102)
  • 40(174)
  • 45(52)
  • 50(108)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(10)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ラクテム(2)
  • 栃木屋(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ラクテム・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KMM・KMF マッシュルームノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    (ハブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形
  • セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(めねじ) MKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • ECX アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ECX アルミコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理
  • スモールノブ(めねじ) SK-F MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(めねじ) SK-F

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)11材質(取付部)黄銅C3604B
  • ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付 ラクテム

    ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付

    ラクテム
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
    用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
  • ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
    用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
    材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
  • トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トルク・グリップ/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • KXFS クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXFS クランプノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KXF クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXF クランプノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • きのこノブ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    きのこノブ/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    499税込549
    1個
    18日以内出荷
    (きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ