絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • -(13)
  • M2.6(63)
  • M3(263)
  • M4(418)
  • M5(562)
  • M6(688)
  • M8(527)
  • M10(389)
  • M12(207)
  • M20(7)
  • M24(1)
  • W1/4(3)
取付部
  • おねじ(5)
  • おねじ(段付)(5)
  • めねじ(35)
  • めねじ(段付)(9)
取付長(mm)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 26(2)
  • 28(14)
  • 30(11)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(10)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(10)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 90(1)
材質(本体)
  • アルミ(14)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(32)
  • 鋳鉄(7)
材質(取付部)
  • アルミ(14)
  • スチール(14)
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(9)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • イマオコーポレーション(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • エスコ(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ