カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M3(252)
- M4(390)
- M5(515)
- M6(651)
- M8(488)
- M10(374)
- M12(199)
- M20(7)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- おねじ(5)
- おねじ(段付)(5)
- めねじ(35)
- めねじ(段付)(9)
取付長(mm)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(4)
- 26(2)
- 28(14)
- 30(11)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(3)
- 37(1)
- 40(10)
- 45(1)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(10)
- 70(2)
- 80(5)
- 90(1)
材質(本体)
- アルミ(14)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 樹脂(32)
- 鋳鉄(7)
材質(取付部)
- アルミ(14)
- スチール(14)
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- イマオコーポレーション(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- エスコ(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クロスノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698税込¥6,2681個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
BK バーノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷バーを使用する事で強力な締付ができます。材質(本体)FCD450種類特殊形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
エンプラ ノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,798税込¥6,3781個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198税込¥4,6181個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198税込¥4,6181個18日以内出荷から24日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498税込¥7,1481個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698税込¥6,2681個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200