絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(9)
- M5(3)
- M6(3)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(2)
- その他(1)
- めねじ(8)
- ワンタッチ形(2)
取付長(mm)
- 4(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 15.5(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 36(1)
材質(本体)
- アルミ(6)
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(3)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
材質(取付部)
- アルミ(5)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- RS PRO(402)
- 廣杉計器(337)
- イマオコーポレーション(218)
- エスコ(208)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(175)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(150)
- TAKIGEN(タキゲン)(117)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- MIYOSHI(小西製作所)(80)
- ノーブランド(26)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(21)
- ラクテム(14)
- Elesa(12)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 三星社(10)
- NewHikari(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
エクセルつまみ
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷樹脂製の黒色つまみです。仕様引き出し、キャビネット。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番421-3475色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
小型ローレットつまみ BRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
脱落防止ねじ DBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)色ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出つまみ AOT35型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A
LAMP(スガツネ工業)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-00811
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
折りたたみつまみ 413-9016型 ワンタッチ取付 413-9016-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚2.0~2.2
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W9H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.1~1.3
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.0
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.6~0.9
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25色ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25色ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
つまみ 413-9202型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応