絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(6)
- M8(1)
取付部
- おねじ(段付)(5)
- めねじ(1)
取付長(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 9.2(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
材質(本体)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
材質(取付部)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- RS PRO(396)
- 廣杉計器(337)
- イマオコーポレーション(217)
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(150)
- TAKIGEN(タキゲン)(117)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- MIYOSHI(小西製作所)(80)
- LAMP(スガツネ工業)(32)
- ノーブランド(26)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(21)
- ラクテム(14)
- Elesa(12)
- 三星社(10)
- NewHikari(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価

ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスツマミ
ジョー・プリンス竹下¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツマミ
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用ノブ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ガラス扉用ノブです。 ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。用途ガラス用ノブ材質(本体)真鍮質量(g)200種類丸形/特殊形仕上CR(クローム)取付穴径P(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12材質(取付部)真鍮
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥809税込¥8901個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個6日以内出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)黄銅(Bs)質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付部おねじ(段付)取付板厚(mm)~2ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9.2材質(取付部)黄銅(Bs)
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個6日以内出荷用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)