13ページ目: 蝶番

1,540件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス 蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番(ルーズピン)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄サッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)56表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    質量(g)18.5材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス PL ヒンジ ACE(エース)

    ステンレス PL ヒンジ

    ACE(エース)
    1,829税込2,012
    1セット
    当日出荷
    キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
    用途かぶせ扉用仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット材質ステンレスSUS430幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
  • 96 ナイロンリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 ナイロンリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
    材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
  • 96 アジャスタブルコンプレッションヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 アジャスタブルコンプレッションヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ねじM5
  • アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
  • アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト)

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
  • アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)

    ノーブランド
    469税込516
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
  • スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由丁番 DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 SR型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
  • ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
    材質(丁番)亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平儀星丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星丁番

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
  • ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋

    ステンレスチャンネルヒンジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    欠品中
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等質量(g)57.5材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCヒンジ 栃木屋

    DCヒンジ

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
    用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ 栃木屋

    クリックヒンジ

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
    用途医療機器・計測機器・OA機器等仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142材質鉄(SPCC)質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
  • ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCO

    ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
  • ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番2個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番233-5727材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番10個入

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス重量用平蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平蝶番

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
  • ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴無)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴あり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    幅(mm)32厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨穴径(Φmm)3.2寸法D2(mm)6.3
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番