14ページ目: 蝶番

1,540件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCO

    ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口穴径(Φmm)4.2寸法D1(Φmm)3.0
  • ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番10個入

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステンレス重量用平蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平蝶番

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
  • ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し旗蝶番

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
    用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
  • ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴無)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    溶接用や重量扉用として配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適した蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等
  • ステンレス棚受 diffuL

    ステンレス棚受

    diffuL
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレススプリング蝶番 栃木屋

    ステンレススプリング蝶番

    栃木屋
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。同サイズのスプリング蝶番と比較して、ばね力が強い製品です。
    用途OA 機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄 バン扉蝶番 リヤ用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途リヤ用 バン扉蝶番
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    639税込703
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    ・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    カラー蝶番、平蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ブロンズ
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    969税込1,066
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス
  • パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワンタッチリリースヒンジ SUGICO(スギコ)

    ワンタッチリリースヒンジ

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
    材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を45°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール RS PRO

    RS PRO スプリング 丁番 隠し丁番 スチール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = スプリングmm幅 = 17.5mmピン形状 = 取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄溶接丁番 76 NewHikari

    鉄溶接丁番 76

    NewHikari
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
  • クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
    用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
  • 鉄溶接丁番 51 NewHikari

    鉄溶接丁番 51

    NewHikari
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • 回転ピン厚口 IF‐109 WAKI(和気産業)

    回転ピン厚口 IF‐109

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1袋(4個)
    当日出荷
    回転式なのでスムーズに扉が回転します。
    用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
  • スプリング自由蝶番DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由蝶番DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
  • フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)50mm

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ・カシメピンです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番角度自在金具 KBHシリーズ ティーエフサービス

    蝶番角度自在金具 KBHシリーズ

    ティーエフサービス
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
  • ダイカストヒンジ ホシモト

    ダイカストヒンジ

    ホシモト
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    ヒンジがカシメられているタイプです。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)124寸法M(mm)10材質(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製3管蝶番 ホシモト

    鉄製3管蝶番

    ホシモト
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    219税込241
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製平蝶番 ホシモト

    鉄製平蝶番

    ホシモト
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種BOX材質ステンレス質量(g)21寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番