18ページ目: 蝶番

1,540件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立式旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    778税込856
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)360表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10156
  • 丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ストップ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    224税込246
    1個
    当日出荷
    約95°でストップします。
    用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
  • 裏蝶番1型(L=32 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=32 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    194税込213
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068
  • 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=50 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    272税込299
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
  • 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=65 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    408税込449
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
  • 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=32 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
  • 裏蝶番1型(L=40 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=40 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    欠品中
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
  • 裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=65 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    375税込413
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060
  • 長蝶番(L250×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L250×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
  • 長蝶番(L1000×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W25×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
  • 長蝶番(L1000×W38×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W38×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
  • 長蝶番(L300×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L300×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)175寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10040
  • 長蝶番(L600×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=52) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環付蝶番 栃木屋

    環付蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
    用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(FDA仕様)

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
    用途植物工場・食品機械・食品包装機仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ 栃木屋

    フラットヒンジ

    栃木屋
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    489税込538
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
  • ステンレス蝶番 栃木屋

    ステンレス蝶番

    栃木屋
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • TR-2 蝶番 栃木屋

    TR-2 蝶番

    栃木屋
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • AK型蝶番 栃木屋

    AK型蝶番

    栃木屋
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。
    用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
  • メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)1500
  • メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格-M6規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ
  • マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)

    マルチ丁番 CL219-2

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
  • 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製平丁番 HG-P100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • 鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)449仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番(片羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    小型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    174税込191
    1個
    当日出荷
    用途一般機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    34税込37
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストップ付軸吊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮A 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下

    真鍮A 型引抜蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
    用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途船舶、科学機器、厨房機器種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)286RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番