16ページ目: 蝶番

1,540件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    A型片羽根・六角ナット裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
  • 裏蝶番4型(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番4型(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494
  • 裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
  • 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=30 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
  • ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
  • 溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)

    溶接ローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,047税込1,152
    1個
    5日以内出荷
    軸が隠れるので、外観を損ないません。
    用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
  • ブッシュ蝶番(L125×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
  • 押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,941税込3,235
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
  • 押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
  • ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
  • 横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L51×W116×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,054税込3,359
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
  • ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーラップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
    用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
  • ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 万能ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    万能ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,756税込3,032
    1個
    当日出荷
    フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
  • オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,724税込5,196
    1個
    当日出荷
    用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス トラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,651税込4,016
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途特装車・平ボディー・ウイング車付属品割ピン・ワッシャー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 付き合せ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    990税込1,089
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
  • ステンレス 溶接万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溶接万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 2管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    578税込636
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,057税込1,163
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    472税込519
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,295税込1,425
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
  • ステンレス 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
  • ステンレス 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,001税込1,101
    1個
    4日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)531表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,811税込3,092
    1個
    4日以内出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10662
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,575税込1,733
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    221税込243
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    597税込657
    1個
    欠品中
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
  • ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    310税込341
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器仕様穴あき材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)110表面仕上げヘアライン仕上

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番