カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(578)
- LAMP(スガツネ工業)(262)
- ジョー・プリンス竹下(129)
- ホシモト(123)
- 栃木屋(103)
- RS PRO(69)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(13)
- シブタニ(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 蝶番
商品豆知識

鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ5
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から7日以内出荷汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス長蝶番(薄口)
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番
栃木屋¥679~税込¥747~1個当日出荷オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥489税込¥5381個8日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)57RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥249税込¥2741個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥249税込¥2741個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)57表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。用途環境機器、試験装置などの重い上蓋仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879材質ステンレス(SCS14)長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっきタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質鋼質量(g)94種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
ルーター用隠し丁番 RS-314
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
クリーンヒンジ HG-CV-127型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
270°開き面付丁番 218-92型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230
LAMP(スガツネ工業)¥779税込¥8571組当日出荷扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。適合扉厚(mm)18~30掘込深さ(mm)15取付径(Φmm)カップ径/40
隠しクリーンヒンジ
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応