15ページ目: 蝶番

1,542件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
    用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
  • グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    グラビティーソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
    付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,258~税込¥11,284~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
    用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
    仕様B-373用調整スぺーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金種類平蝶番型仕上アルマイト処理付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
  • フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)40mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスヒンジ(インセットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ガラスヒンジ(インセットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    装飾性の高いガラス用蝶番です。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスサッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,841税込¥4,225
    1個
    当日出荷
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
  • 抜差丁番 シブタニ

    抜差丁番

    シブタニ
    ¥349税込¥384
    1個
    6日以内出荷
    扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
    用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
    材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
  • スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,288税込¥1,417
    1個
    9日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様バネ入り材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ ロック機構付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥379税込¥417
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途・配電盤扉、分電盤扉適合推奨E形止め輪:Φ5材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番(横長穴)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
    用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥349~税込¥384~
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SS)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーラップリフトヒンジ(リフト無) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    せり上り無し 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,892税込¥5,381
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,406~税込¥1,547~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
  • ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥653~税込¥718~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥503税込¥553
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
  • ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
    用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,222税込¥1,344
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
  • ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10597
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • ステンレス 中開き蝶番(L36×W32) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥172税込¥189
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)36寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)13表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10578
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥912税込¥1,003
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10561
  • U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥360~税込¥396~
    1個
    4日以内出荷
    扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • A型片羽根・六角ナット裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    A型片羽根・六角ナット裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)55表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10496
  • 裏蝶番4型(L=65) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番4型(L=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10494

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番